絞り込み
ブランド
  • MasterFlex(9)
  • ヤマト科学(2)
内径(Φmm)
  • 6.4
  • 0.25(4)
  • 0.51(3)
  • 0.8(14)
  • 0.89(4)
  • 1.14(3)
  • 1.15(4)
  • 1.42(4)
  • 1.6(11)
  • 2.06(4)
  • 2.15(3)
  • 2.79(5)
  • 3.1(12)
  • 3.15(4)
  • 4.76(6)
  • 4.8(12)
  • 6.35(6)
  • 7.9(11)
  • 7.94(6)
  • 9.7(6)
外径(Φmm)
  • 9.7(1)
  • 9.7~9.8(2)
  • 11.4(3)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5(2)
  • 15(1)
7.5・15
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
31,360税込34,496
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明
タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用MasterFlex
42,986税込47,285
1箱(15m)
当日出荷から7日以内出荷
一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300無色透明温度範囲(℃)-50~74
ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
57,980税込63,778
1箱(7.5m)
4日以内出荷から47日以内出荷
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-59~132
ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
55,000税込60,500
1箱(7.5m)
当日出荷から47日以内出荷
非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
黄ばんだ白仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-67~135
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
26,980税込29,678特価
1箱(15m)
当日出荷から62日以内出荷
ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
ベージュ仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)温度範囲(℃)-59~135
バーシロン2001チューブ MasterFlexバーシロン2001チューブMasterFlex
48,980税込53,878
1箱(15m)
当日出荷から47日以内出荷
全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
40,585税込44,644特価
1箱(15m)
当日出荷から47日以内出荷
ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色規格なし温度範囲(℃)-37~74
ノープレンチューブ ヤマト科学ノープレンチューブヤマト科学
28,980税込31,878
1巻
4日以内出荷から30日以内出荷
真空/圧力運用に最適です。熱・オゾンに対する耐性が高く、酸・アルカリにも強いです。断熱性経年変化が少なく、強い復元力を示します。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。液体洗剤の小分け、インキ、接着剤の送液。材質ノープレン全長(m)15使用温度範囲(℃)-59~1352018年トラスコ掲載ページ10 1171
Cフレックスチューブ ヤマト科学Cフレックスチューブヤマト科学
19,980税込21,978
1巻
4日以内出荷から14日以内出荷
物理特性はシリコンに類似していますが、タイゴンの化学適合性を備えており、ガス浸透はシリコンより少量です。抜群のバイオ適合性があります。非毒性で、可塑剤の浸出がありません。内面が滑らかです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
材質C-フレックス全長(m)7.5使用温度範囲(℃)-73~1352018年トラスコ掲載ページ10 1172
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexバイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
53,999税込59,399
1箱(7.5m)
47日以内出荷
長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
半透明仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-60~232
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlexタイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用MasterFlex
44,980税込49,478
1箱(7.5m)
47日以内出荷
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
無色透明仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-50~74
実験研究用液送チューブ