絞り込み
内径(Φmm)
  • 3.1(3)
外径(Φmm)
  • 6.5
  • 3.2(5)
  • 4.1(2)
  • 4.2(3)
  • 4.9(1)
  • 4.9~5(1)
  • 5.2(4)
  • 8.1(1)
  • 8.1~8.2(1)
  • 9.7(1)
  • 9.7~9.8(1)
  • 9.8(1)
  • 9.8~10(1)
  • 11.3(2)
  • 11.4(2)
  • 13(1)
  • 14.6(1)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5(1)
  • 7.6(1)
  • 15.2(1)
ブランド
  • MasterFlex(2)
  • 大和(1)
MasterFlex・大和
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液送チューブとは、化学薬品や石油などの液体を流すためのチューブ。形状は水を流すための一般的なホースと似ていますが、液送チューブは、製薬や食品関連、医療現場、バイオテクノロジーなどで用いられるチューブで、流す液体が薬品などを想定しているため、安全に作業できるよう特別な工夫がされています。素材はシリコン製が多く、透明、不透明、半透明などさまざまで、食品用や医療用など、使用用途があらかじめ限定されているものが多いです。薬品からの劣化を防ぐため、酸化防止処理がされたものや、有毒ガスの発生を抑えているものなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3.1(3)
送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex送液ポンプ用シリコンチューブMasterFlex
19,951税込21,946
1巻(7.5m)
当日出荷から4日以内出荷
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-50
バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlexバーシロンA-60-NチューブMasterFlex
17,980税込19,778
1箱(15m)
当日出荷から7日以内出荷
非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
長さ(m)15.2材質バーシロン温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン) 大和マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)大和
45,980税込50,578
1巻
当日出荷
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液トラスコ品番466-2920材質バイトン内径(Φmm)3.1規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)全長(m)7.6使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)6.5最高使用温度(℃)150適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム最低使用温度(℃)0
実験研究用液送チューブ