実験研究用ポンプ :「PTFEコーティング」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。 低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。 外部制御が可能です。 メーカーでの3年間保証付きです。
仕様外部制御:(18RC2モデル)アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御 材質(接液部)ポンプヘッド:PP、ダイヤフラム:PTFEコーティング、バルブ:FFKM サイズ145×93×134mm 質量(g)900 揚程(m)(最大吸引)3、(最大吐出)60 電源AC100~240V50/60Hz 再現性±1% 接続(吸・排気)内径Φ4mm、外径Φ6mm 保護等級IP65 タイマー設定1秒~99時間59秒 アズワン品番1-1837-14 流量精度±2% 流量1~100mL/min
1台
299,800 税込329,780
60日以内出荷

キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。
仕様外部制御が可能です。メーカーでの3年間保証付きです。 寸法(mm)145×93×134 質量(g)900 電源AC100~240V50/60Hz 再現性±1% 最大揚程(m)吸引:3 保護等級IP65 最高吐出揚程(m)60 外部制御機能アナログ0~5V・0~10V・4~20mA・0~20mAにより流量制御(18RC2モデル) 流量精度±2% 流量1~100mL/min 接続径(Φmm)(吸・排気)内径4、外径6
1台
299,800 税込329,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります