実験研究用ポンプ :「モーター 回路」の検索結果
関連キーワード
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。広流量範囲、デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。
質量(kg)約2
外形寸法(mm)137×130(148)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。
モーター(W)DCサーボモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック・サーボ制御、チューブケース:PVC樹脂
使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
デジタル回転表示による優れた再現性チューブポンプ。デジタル回転表示による優れた再現性。DCサーボモータの採用によりモータ可変倍率3000倍を実現しました。1本のチューブで広範囲の吐出流量が得られます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。
定格電圧(V)AC100V50/60Hz
使用周囲温度(℃)0~ 40 (結露不可)
チューブポンプのスタンダード、安定した流量。ローラーセットは一体型で着脱が簡単に行なえます。チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行なえます。吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。チューブケースの加工公差を規定しているので、チューブの肉厚の公差を規定している純正チューブと組み合わせることにより、チューブ交換時の流量のバラツキや吐出圧の変動がほとんどありません。
仕様●機能、回転設定:ボリューム設定、送液方向:正逆切換可能●規格、チューブ掛数:1本、チューブケース段数:1段、使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)、使用可能チューブ径:内径3.7×外径6.1mm●性能、流量範囲:80~1450mL/h、流量精度:±2%(繰返し精度±1%以内)、最大吐出圧:147kPa(1.5 kg/cm2)、最大吸引圧:9.8 kPa (0.1 kg/cm2)、使用液粘度・温度:Max. 2Pa・s(2000cP)・0~60 ℃ (氷結不可)●電源入力:0.4 A、40 VA
質量(kg)約3.4
タイプスタンダード
外形寸法(mm)137×145(164)×178(191)/※()内の寸法は突起物を含みます。
定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz
番号コードT:251340
モーター(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15、駆動回路:スピードフィードバック制御、チューブケース:PVC 樹脂、安全機能:サーマルプロテクター、ヒューズ
使用周囲温度(℃)0~40(結露不可)
アズワン品番63-1396-15
1台
¥109,800
税込¥120,780
23日以内出荷
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。