実験研究用ポンプ :「吸引」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流路数1流路 流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1% モーターACインダクションモーター 使用環境温度(℃)0~40 外部コントロール端子なし 本体寸法(mm)W110×D150×H180 付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本 仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります