実験研究用ポンプ :「コネクタ ML」の検索結果
関連キーワード
高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
モーターACインダクションモーター
寸法(mm)120×160×183
電源コード(m)1.8
流路数1
呼び水不要
最大揚程(m)22
質量(kg)2.2
許容粘度(Pa・s)1.5(最大)
アズワン品番1-7375-01
付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本
流量(mL/h)0.1~1000
流量可変範囲1~1000倍
電源AC100V(50/60Hz)
最大吸引圧(kPa)9.8
適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm
最大吐出圧力(kPa)205.9
1台
¥197,000
税込¥216,700
翌々日出荷
『液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ポンプ
- 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
- 実験研究用真空ポンプ
- 液送/ポンプ関連品
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。