医療・介護用品 :「体重計」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
seca (セカ)AC アダプター
Scale-up Line製品とseca mBCA以外のseca製品用ACアダプター
質量(g)100 コード長さ(m)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×75×40 アズワン品番65-5605-08 素材ABS樹脂
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

材質本体/プラスチック、計量台/ラバー 質量(kg)2.9 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 最小表示100g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×373×47 機能自動表示固定・自動電源オフ・ステップオフ 秤量200kg アズワン品番8-1961-01
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

材質本体/スチール、計量台/ラバー 質量(kg)4.2 電源単3乾電池×6本(テスト用付属) 最小表示1~100kg/100g、100kg~200kg/200g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55 機能ホールド/オートホールド・風袋引き 精度等級4級 秤量200kg アズワン品番8-1959-01
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

ダプルディスプレイで見やすい。 ACアダプター付属マザー/チャイルド機能、ホールド機能、自動電源オフ機能(乾電池使用時のみ)。
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番62-1628-75
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

フラットスケール専用のショルダー型バッグ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×380×70 質量(g)800 アズワン品番62-6185-10
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷

EMR ready対応の体重計身長計で測定した測定値を電子カルテに連動させる専用インターフェースボックス。
質量(g)180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×113×35 アズワン品番63-3309-26
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。
材質アルミニウム、ABS樹脂 測定範囲60~200cm 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×286×1480 最小目盛1mm アズワン品番65-5605-07
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

視線と同じ高さの動物が幼児の注意を惹きつけ、自然と正しい姿勢を保つことができ、正確な測定が可能。
仕様●サイズ:W60×D0.5×H2,346mm●重さ:200g●材質:ポリアクリレートコーティングされたPVCフィルム アズワン品番65-5605-11
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

seca 651/655u/655uh/655hへの取付けで、RS232c出力が可能となります
仕様●サイズ(W×H×D):110×30×100 mm●重量:180g●ケーブル長さ:1.1m●材質:プラスチック アズワン品番65-6911-08
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

seca (セカ)パンダ
かわいいパンダが子どもの測定を楽しいものに。高品質のDIBOND素材の仕様で耐久性も安心。
仕様●サイズ:W380×D44×H670mm●重さ:500g●材質:アルミニウム アズワン品番65-5605-09
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

seca (セカ)RS232ケーブル
secaのr-シリーズ製品と一緒のご使用で、RS232で出力可能
仕様●サイズ:W30×H15×D41mm●ケーブル長さ:1,100mm●本体重量:0.4kg●素材:PVCプラスチック アズワン品番65-8762-32
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ディスプレイを机や壁等に置いて使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。
材質本体/スチール、計量台/プラスチック 質量(kg)4.5 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(8-1952-11・別売) 最小表示~100kg/100g、100kg以上/200g 計量皿寸法(mm)288×278×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/321×356×60 機能ホールド/オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI 組立方法(要工具)ディスプレイ壁取付時 精度等級4級 アズワン品番8-1958-01 秤量(kg)200
1台
59,980 税込65,978
16日以内出荷

大きく見やすい目盛表示。カラーバリエーション豊富
仕様●サイズ(W×H×D):303×118×470mm●計量台サイズ(W×H×D):303×70×265mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール
1個
22,880 税込25,168
16日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クラシカルなデザインで高品質の性能。大きく読み取り易い丸型スケール。堅牢な造りで安定性のある計量台
仕様●サイズ(W×H×D):317×117×477mm●計量台サイズ(W×H×D):290×70×290mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール
1個
17,980 税込19,778
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量台の表面がゴム素材でやさしい乗り心地。28mmの大きく読み取り易い液晶ディスプレイ
仕様●サイズ(W×H×D):316×37×326mm●計量台サイズ(W×H×D):295×35×305mm●重量:1.5kg●最大計量:150kg●表示単位:100g●電源:単四乾電池×4本●機能:オートホールド機能、自動電源オフ機能、Tap-onスイッチ●材質:ABS樹脂
1箱(4台)
36,980 税込40,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:フラットスケール seca 877+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 877:つま先でタップすると電源が入るTap-onスイッチです。大人の体重をゼロにし、体重計の上でじっとしていられない子どもを大人が抱きながら測定できる2 in 1機能付きです。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 877】321×60×356 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・Tap-onスイッチ・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-20
1セット
79,498 税込87,448
15日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 878+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878】321×60×361 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-21
1セット
96,998 税込106,698
15日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 899+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 899:ディスプレイは机や壁等に設置して使用することができます。ディスプレイ部分は読み取りやすいよう角度調節が可能です。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源単三乾電池×6本 (テスト用付属)・ACアダプター (別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 899】321×60×356 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・ホールド・BMI・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-23
1セット
106,998 税込117,698
15日以内出荷

セット内容:フラットスケール seca 878dr+身長計 seca 217。フラットスケールと身長計がセットになっているため、健診などの持ち運びにも便利です。seca 878dr:二つのディスプレイにより測定値を患者様と医療スタッフの両方から確認できます。屈まずに足で容易に電源が入れられます。seca 217:左右どちらからでも測定値の読み取りができ、より正確な測定が可能です。
質量(kg)3.6 電源ACアダプター (付属)・単三乾電池×6本 (テスト用付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【seca 217】328×2,145×574、【seca 878dr】321×60×361 機能【体重計】風袋引き・2 in 1・自動電源オフ 測定範囲(cm)20-205 表示単位100kgまで100g、100kg以上200g、1mm 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番68-5191-22
1セット
86,998 税込95,698
15日以内出荷