特価
本日12月16日(火)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
綿100%でテープ状に織り上げた非伸縮性耳付包帯。1巻ごとに個包装されています(未滅菌)。オートクレーブ滅菌可能。
長さ(m)9
包帯種類非伸縮包帯、耳付包帯
丈夫な生地に強めのマジックテープを使用したマジックバンドです。豊富なサイズで病棟・外来・在宅など、様々な場所で多用途に使用できます。ラテックスフリー。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。
本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
屈曲部にもよくフィットし、ゆるみやずれ、ほつれがありません。適度な圧迫力を加え、外傷性腫脹の抑制や捻挫、各種の固定処置に適しています。
包帯種類弾力包帯
長さ(m)4.5(伸長時)
混率(%)綿100
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯可
伸縮率(倍)約2
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ大
適合範囲(前腕の長さ)約38cm
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)
材質ポリエステル100%
通気性・吸湿性に優れ、ソフトな感覚の薄地チューブ包帯です。伸縮率約5倍以上で圧迫力はなく、湿潤療法などに適しています。チューブ状で必要な長さにカットできるので無駄なく、スピーディーに処置が行えます。
包帯種類チューブ包帯
タイプEOG滅菌可
長さ(m)18
混率(%)綿100
オートクレーブの可否可
綿100%完全無漂白の弾力包帯です。
特殊織・特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力を実現しました。
長さ(m)4.5(伸長時)
包帯種類弾力包帯
弾力性のある生地を使用しておりますので患部を確実に固定できます。ソフトでフィット性・吸湿性に優れ、面ファスナーでワンタッチ装着ができます。
包帯種類その他
幅(cm)17
素材パイル地
洗濯方法洗濯可(手洗い)
●表面全体に接着するマジックテープで病棟、外来、在宅などで多目的に使用できます。●丈夫な生地に強めのマジックテープでしっかり固定できます。●あらゆるバリエーションで多用途に使用できます。●ラテックスフリー
材質ポリエステル、ポリウレタン
チューブやコード類を面ファスナーでまとめて患者衣やシーツに固定できます。面ファスナーの接着範囲が広く、チューブやコードなど様々なものを固定できます。クリップ部は水平にするとロック、垂直にすることでリリースでき、片手での操作が可能です。
ラテックスフリーのネット包帯です。はさみを入れてもほつれにくく、スピーディーな処置が行えます。
包帯種類ネット包帯
材質ポリエステル・PU(ポリウレタン)
タイプラテックスフリー
長さ(m)25(伸長時)
オートクレーブの可否オートクレーブ・EOG滅菌可
弾力性・通気性に優れており、抑制・固定及び圧迫固定に適しています。屈曲部にもフィットし、しっかりとした固定力が得られます。
包帯種類粘着包帯、弾力包帯
材質テープ部/綿
長さ(m)5(伸長時)
粘着剤アクリル系粘着剤
薄手で吸湿性・通気性に優れ、屈曲部にも無理なくフィットします。アクリル系刺激性の粘着剤を使用していますので、皮膚の弱い方にも安心です。
包帯種類粘着包帯、伸縮包帯
材質テープ部/綿・PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ長さ(m)5
M字型ステーにより抜針部周囲だけを点で圧迫できます。腕とM字ステイの間に空間を作るため、他の静動脈への圧迫を防ぎます。面ファスナー式で着脱が容易です。
材質本体/POM(ジュラコン(R))、パッド/PU(ポリウレタン)、ベルト/ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン)
仕様ラテックスフリー
腕を伸展位で固定し、抜管を防止します。
可動式のマジックテープにより、穿刺部位に合わせて固定できます。
手洗い洗濯可。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アルミ(ステー)
サイズフリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×450×60
アズワン品番8-4540-01
松吉医科器械コード23-6929-00
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ギプス、下巻きに適しているワタ包帯です。厚みにボリュームがあり、クッション性に優れているため、巻取り処理回数を軽減できます。ハンドカットが簡単にできカット時のリントがより少ない低粉塵タイプです。キャスティングテープとの接着が非常に優れています。
材質ポリエステル100%
長さ(m)3.6
規格3.6
弾力性のある女性用胸部固定帯です
弾力性のある生地を使用し、患部の固定と保護に優れた設計です
フィット性、吸湿性に優れています
日本製
用途胸部の固定
性別女性用
ポリエステル100%で編まれたチューブ包帯(ホワイト)です。伸縮率約3倍以上(巾方向)
通気性、吸湿性に優れたチューブ包帯です
洗濯、オートクレーブが可能です
日本製
用途ギプス、キャストの下巻きやオペ時の保温など様々な使い方が可能です
長さ(m)18
混率(%)ポリエステル100
伸縮率(倍)3
包帯種類チューブ包帯
薄手で吸湿性、通気性に優れ伸縮性の良いタイプです
アクリル系低刺激性の粘着材を使用しています
屈曲部にもフィットし、しっかりした固定力が得られます。
抑制、固定および圧迫固定に適した粘着性包帯です。
日本製
用途カテーテル、ドレーンなどのチューブ類の固定、捻挫、脱臼などの固定、手術後などの圧迫固定、運動抑制などのテーピング
長さ(m)5
材質綿、ポリウレタン、アクリル系粘着材
包帯種類粘着包帯・伸縮包帯
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など
材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)4.5
包帯種類弾性包帯
簡単装着で、下腿部をしっかり圧迫固定できます。左右兼用。
サイズフリー
適合寸法(cm)~45(下腿周り)
松吉医科器械コード24-6217-00
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
止血など多目的に使用できる伸縮性に優れたワンタッチストラップ。本体表面のどこにでもマジックテープで着脱できます。
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D)(mm)30×250
綿100%で編まれた、通気性・吸湿性に優れたチューブ包帯です。ギプス・キャストの下巻や、オペ時の保温などに使用できます。
仕様EOG滅菌可
材質綿100%
オートクレーブの可否可
伸縮率(倍)3倍以上(幅方向)
第1指から第5指までどの指でも固定が可能。
マジックテープで簡単に脱着が可能なため、入浴時などに便利です。
本体ごと丸洗い(手洗い)が可能で衛生的です。
寸法(mm)(上部ベルト長)130、(下部ベルト長)250、(高さ)100
サイズフリー
松吉医科器械コード23-5155-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
薄手で吸湿性通気性に優れた伸縮性の良い粘着包帯です。アクリル系低刺激性の粘着剤を使用しています。屈曲部にもフィットししっかりした固定力が得られます。10cm × 5m。
仕様ホワイト 5号 100mm×5m 1箱 3巻入
材質生地/綿・ポリウレタン、粘着剤/アクリル系粘着剤
アズワン品番61-8511-42
1箱(3巻)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
●綿100%でテープ状に織り上げた耳付包帯です。●伸縮性が無く、通気性、吸湿性に優れています。●洗濯、オートクレーブによる再生が可能です。
材質綿100%
二重固定式、メッシュタイプの樹脂製ステー入り腰部固定帯です
背部にある樹脂製ステーがぴったりフィットします
前部のベルトを細くすることで座った際の腹部の圧迫感を軽減します
日本製
用途腰部の固定
適合部位腰部
格子状に編まれた一般的なネット包帯です。伸縮率約8~10倍(巾方向)
どの部分にはさみを入れてもほつれにくく、サイズも豊富なのであらゆる部位にフィットします
洗濯、オートクレーブが可能です。
チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディな処置が行えます
日本製
用途ガーゼなどの固定
材質ラテックスカバリングヤーン、ポリエステル
長さ(m)25
伸縮率(倍)8~10
包帯種類ネット包帯
縦糸にゴム糸を使用し、縦編をすることで約2.5倍の伸縮性と適度な圧迫力を実現しています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
圧迫固定などの処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定、圧迫治療など
材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
長さ(m)9
包帯種類弾性包帯
特殊織、特殊加工を施し綿100%で約2倍の伸縮性を実現。肌にくい込むような圧迫力がありません。
精練漂白(無蛍光)し、清潔感のあるホワイトカラーに仕上がっています。
洗濯、オートクレーブが可能です。
屈曲部にもフィットし固定等の処置に適した包帯です。
日本製
1巻ごとフィルム個包装
用途捻挫などの抑制および固定。圧迫治療など
長さ(m)4.5
混率(%)綿100
伸縮率(倍)2
包帯種類弾力包帯
特殊な織物素材を2枚張り合わせた薄型素材の骨盤ベルトです。衣類の下に装着しても目立ちにくいです。衣類に接着しにくい特殊な樹脂製ベルクロを使用しています。
材質ポリエステル・ナイロン
厚さ(mm)約1.5
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可/漂白不可
ベルト幅(cm)9.5
肩パッドとわきベルトを分割した可動構造ですので、フィット性に優れ装着時のズレを防止します。金属部品を使用していないため、医療機器による検査も安心です。
掌側に樹脂製のステーが入っていますので、掌方向への手首の屈曲をやさしく抑えます。仕様の逆側の手に装着すると、甲方向への手首の屈曲も抑える事ができます。面ファスナー式で、着脱が容易です。
材質ナイロン・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
適合部位手首
洗濯方法洗濯可(手洗い)
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。