商品豆知識
ディスプレイの表示を患者様側と医療スタッフ側に切り替えができます。軽くて持ち運びに便利です。
寸法(mm)345×350×65
質量(kg)2.7
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)
コード長さ(m)ACアダプター:約1.8
目量200g
精度等級4級
アズワン品番7-8377-01
秤量(kg)0.2~200
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m)
寸法(mm)1800×700×30
質量(kg)11
電源充電バッテリー内蔵
目量500g
精度等級4級
アズワン品番7-8380-01
秤量(kg)250
1個
¥589,800
税込¥648,780
当日出荷
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225
質量(kg)20
電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
範囲(mm)身長:600~2000
載台寸法(mm)500×350
精度等級3級
アズワン品番0-3510-36
体重(kg)50g~150
1台
¥239,800
税込¥263,780
21日以内出荷
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225
質量(kg)20
電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
範囲(mm)身長:600~2000
載台寸法(mm)500×350
精度等級3級
アズワン品番0-3510-33
体重(kg)50g~150
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可
寸法(mm)990×1020×590
質量(kg)17.6
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売)
コード長さ(m)ACアダプター:1.8
目量100g
精度等級3級
アズワン品番7-8378-01
折りたたみ寸法(mm)615×860×590
秤量(kg)250
1個
¥189,800
税込¥208,780
63日以内出荷
授乳量が確認できる機能がついています。身長計HM80D(品番:8-1226-01)又はHM80JM(品番:8-1225-11)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)630×330×125
質量(kg)4.1
電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
コード長さ(m)ACアダプター:約1.8
目量6kg未満/2g、6kg以上/5g
精度等級3級
アズワン品番7-8375-01
秤量(kg)15
1台
¥95,400
税込¥104,940
61日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。