活動量計 フェリカ通信機能付きA&D3日以内出荷
UW-204NFCは、NFC(近距離無線通信)機能を内蔵したポケットタイプの活動量計です。本製品はシステムインテグレータ向け製品です。NFC対応のスマートフォンやPCにかざすことで、消費カロリや歩数などの計測データを転送でき、計測データは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで、ご使用いただけます。健康管理アプリA&D Connect Smartでも連携データ受信することは可能ですが、運動強度など一部のデータはアプリに反映しません(歩数、距離、カロリーのみ連携)
付属品お試し用電池(CR2032x1個)、ストラップ(クリップ付)、取扱説明書(品質保証書付)測定項目総表示カロリー、活動消費カロリー、歩数、アクティブ歩数、距離、アクティブ時間、身体活動量検出方式3D加速度センサー本体質量(g)約25(電池含む)表示方式LCD方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×10.8×33通信方式近距離無線通信(NFC方式)内部メモリー1日毎のデータは過去90日まで保存、1時間ごとのデータは過去30日まで保存、メッツヒストグラムアズワン品番68-9291-44
デジタル身長体重計 検定品A&D(1件のレビュー)15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用にコンパクト設計で、車載移動にも最適軽量・コンパクト収納薄くてのりやすい体重計ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利移動・持ち運びに適したデザイン使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能BMI計算機能、風袋引き機能付きRS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級ひょう量(kg)150目量(g)100測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(3.08MB)
業務用体重計 スマートスケール 検定品A&D15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計バリアフリー対応業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能パーソナルプリセット風袋機能RS-232C標準装備(D-Sub9P)
精度等級3級ひょう量(kg)200目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)測定範囲(kg)1(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(1.07MB)
バリアフリースケール 手すり付き 検定品A&D15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定にうす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化BMI計算機能、風袋引き機能付きRS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
精度等級3級ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(2.37MB)
バリアフリースケール 車イス用 表示スタンドなし 検定品A&D15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計(表示器スタンドなし)計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能BMI計算機能、風袋引き機能付き丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×947×69~79寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル質量(kg)17.7表示形式デジタル取扱説明書(1.81MB)
バリアフリースケール 車イス用 標準型 検定品A&D15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。使いやすさはもちろん、移動や安全性を追求した車イス用体重計 表示器スタンド付き計量台は、従来の強度や測定精度はそのままに大幅軽量化(従来品の約25kgから約18kgへ)両側スロープの低い計量台で、車イスの通り抜けが可能計量台は、表示器スタンドに立て掛けて収納・移動可能表示器スタンドは、大型キャスターを採用し、3Way走行で狭い通路や扉などもラクラク通過可能BMI計算機能、風袋引き機能付き丸みをもったやさしいデザインと軽量化されたボディで、安心感をもって移動や設置が可能RS-232C標準装備(D-Sub9P)
ひょう量単位kg(キログラム)ひょう量(kg)200目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg)精度等級3級測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:845×947×69~79、表示器スタンド:418×314×961寸法(幅W×奥行D)(mm)659×704(計量スペース)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書、専用接続ケーブル、専用スタンド質量(kg)17.7表示形式デジタル取扱説明書(1.81MB)
デジタル身長計A&D3日以内出荷
ハンドル操作により、座ったままでラクラク測定専用座高椅子(別売)をセットすれば、座高計に切り替り体重計を接続すれば、身長体重計になり、BMIも表示RS-232C出力で、パソコンや専用プリンタ(別売)でデータ管理が可能電源は、専用ACアダプタ、または乾電池の2電源方式
測定範囲(cm)測定レンジ 1:80.0~200.0/測定レンジ 2:100.0~220.0(身長)、測定レンジ 1:50.0~170.0/測定レンジ 2:70.0~190.0(座高/オプションの座高椅子【AD-SH300】使用時)最小表示0.1cm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)測定レンジ1:300×450×2083 (突起部を除く)、測定レンジ2:300×450×2283 (突起部を除く)、収納時:300×450×1455 (突起部を除く)電源専用ACアダプタ(付属品)、または単三形乾電池×4本(別売)本体質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)付属品測定バー、スパイラルチューブ、ACアダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)約10(ACアダプタ含まず)取扱説明書(1.94MB)
スワンハート 水銀レス血圧計 卓上型A&D4日以内出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計水銀を使用していない電子式水銀づまりの心配なし取り扱いが簡単メンテナンスが不用環境にやさしく廃棄に困らない安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用シリコン製の送気球で加圧も楽に感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能卓上型机上に置いて測定。専用スタンド(別売)に装着すればスタンド型に 大きなアクセサリポケット
測定部位左上腕または右上腕測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法表示圧力範囲数値:0~300mmHg/バー: 20~280mmHg脈拍測定範囲(拍/分)40~180誤差圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値の±5%加圧方式送気球による手動加圧方式減圧方式可変式排気弁方式検出器静電容量型圧力センサ×1個表示3桁数値によるディジタル表示方式、バー表示によるディジタル表示方式電源単3形アルカリ乾電池 2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×202×326付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書(保証書付き)、シリコン送気球保証期間1年質量(g)約540(乾電池含まず)仕様【急排】電磁弁外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×326×202医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000取扱説明書(0.91MB)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-651PlusA&D(2件のレビュー)5日以内出荷
初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計60メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-654PlusA&D5日以内出荷
シンプルなワンボタン操作のスタンダードモデルカフをすっきり収納。思いたったらすぐに測れるよう、カフを本体後ろに収納ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的60メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示カフ収納ホルダ、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約240タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×67×143測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-1005PlusA&D5日以内出荷
正確な測定をサポート、家族で使える血圧計60×4メモリ:4人分または朝・夜2人分の測定データをそれぞれ最新60回分保存可能で、ご家族での使用にも最適ACアダプタ標準付属。コンセントから電源が取れるので、エコで経済的カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き不規則脈波頻度(%IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示カフ収納ホルダー、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、カフ収納ホルダ、ACアダプタ、血圧管理手帳質量(g)約245タイプソフトカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×60×117測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00026000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
上腕式血圧計 UA-1030T PlusA&D5日以内出荷
音声ガイドで使いやすさをサポート。巻きやすい3Dフィットカフ。音声ガイドは測定値や血圧分類、測定エラーの読み上げだけでなく、挨拶や血圧のワンポイント情報もお話し、測定値を目と耳で確認可能ズレにくく巻きやすい3Dフィットカフ(痛くないカフ)は、腕にぴったりフィット。皮膚の巻きこみを防ぎ、痛みを軽減。カフゆる巻きエラー表示機能付き測定中に体や腕が動いていないかをチェックして、動いた場合にお知らせする体動検出表示機能付き90メモリ不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示収納ケース、血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳質量(g)約300タイプ3Dフィットカフ電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ(別売)測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×60×105測定範囲(mmHg)圧力:0~280脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AHBZX00019000測定部位上腕式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
Bluetooth(R) Low Energy内蔵血圧計 UA-651BLE PlusA&D5日以内出荷
従来のBluetooth通信にかかる電力を、1/3程度に抑えることのできる規格「Bluetooth Low Energy」を採用したパーソナル血圧計
測定した血圧データは、Bluetooth通信が可能なスマートフォン、タブレットに自動的にワイヤレス送信され、対応のアプリでデータを簡単に管理することができます
スマートフォンアプリ「A&D Connect Smart」は、血圧、体重、体温、活動量等のバイタルサインをBluetooth(R)通信で受信し、簡単・正確にデータ管理することができます。また、Wi-Fiプリンタと接続して血圧データを印刷することも可能
測定データをメールやSNS(Twitter、LINE、Facebook)によるデータ共有が可能
ワンボタンのシンプル操作上腕測定方式、コンパクトサイズ内部メモリ30セット不規則脈波(IHB)表示収納ケース付き
付属品カフ、お試し用乾電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書質量(g)約250(乾電池除く)電源単3形乾電池4個または、専用ACアダプタ測定方式オシロメトリック方式測定精度圧力 ±3mmHg以内 / 脈拍読み取り数値の±5%以内外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130測定範囲(mmHg)圧力:0~299脈拍測定範囲(拍/分)40~180電池寿命約700回(単3形アルカリ乾電池使用時、室温23℃ 180mmHg加圧の場合)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00003000測定部位上腕式BluetoothVer 4.0プロファイルBlood Pressure ProfileペアリングSecure Simple Pairing(SSP)適合腕周(cm)約22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
手首式血圧計 UB-533PGMRA&D3日以内出荷
手首高さガイドで、正確な測定をサポート。
正確な測定に重要な、正しい手首の高さ(心臓と同じ高さ)を光でお知らせします。
カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。
2人分または朝・夜の測定データをそれぞれ最新60回分保存できるので、ご家族でお使いいただけます。
付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単4形乾電池2本測定範囲圧力:0~299mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約95電源単4形乾電池2本測定方式オシロメトリック方式表示カレンダー&時計、体動エラー、不規則脈波(IHB)、WHO基準 血圧レベル測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5メモリー60回×2保証期間10年(消耗品を除く、業務使用は対象外となります。)電池寿命約200回(アルカリ乾電池使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
手首血圧計A&D(5件のレビュー)当日出荷
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)60メモリおまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
手首血圧計 UB-533MRA&D4日以内出荷
カフのゆる巻きチェックで、正確な測定をサポート。カフがゆるく巻かれていると正確な測定ができません。カフのゆる巻きをチェックし表示します。正確測定をサポートする体動エラー表示不規則脈波頻度(%IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)2人分または朝・夜の測定データをそれぞれ最新60回分保存できるので、ご家族でお使いいただけます。カレンダー&時計表示おまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、収納ケース測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
体組成計 NFC通信機能付きAndroidデバイス対応版 UC-411NFCA&D翌々日出荷
体重、体脂肪率、基礎代謝、筋肉量、水分量、BMIを測定、表示。
おサイフケータイ対応のスマートフォンやフューチャーフォンをかざせば、測定データを転送でき
転送されたデータは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで使用できます。
毎日使いたくなるスタイリッシュなデザイン。乗ると電源が入るステップオンスイッチ 過去の結果から個人を推定(自動認識機能)
測定項目体重、体脂肪率、基礎代謝、BMI、筋肉量、水分量測定単位(体重)0~100.0kgまで:50g単位、100.0~150.0kgまで:100g単位、(体脂肪)0.1%、(基礎代謝)1kcal/日、(BMI)0.1、(筋肉量)100g、(水分量)100g登録人数5最大計量(kg)150まで機能自動認識機能、ゲスト測定通信方式近距離無線通信FeliCa(TM)方式使用電池単3形アルカリ乾電池4個電池寿命約1年(アルカリ乾電池×4個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×39質量(kg)2.3(電池含む)付属品お試し用単3形アルカリ乾電池4個、補助脚、取扱説明書、 スタートアップガイド
水銀レス血圧計(スワンハート)標準型A&D当日出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分質量(g)約520(乾電池含まず)測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67使用電池単3形アルカリ乾電池 2本加圧方式送気球による手動加圧電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
デジタル血圧計(スワンミニ)A&D当日出荷
看護業務に最適。携帯に便利な手のひらサイズ。上腕式で超軽量。
経済的な超低消費電力。血圧値の信頼性を高める不規則脈(IHB)検知。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製のゴム球で送気も楽に。
用途最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。付属品アダルトカフ、単3形乾電池(モニタ用)、収納ケース、 取扱説明書、添付文書測定範囲圧力:0~280mmHg、脈拍:40~180拍/分質量(g)約73(乾電池含まず)測定方式オシロメトリック法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×31×51使用電池単3形アルカリ乾電池 1本排気方式排気スイッチによる手動急速排気方式加圧方式ゴム球による手動加圧方式減圧方式定降圧自動排気弁方式電池寿命約6000回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AHBZX00017000適合腕周(cm)22~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
非接触体温計UT-701(でこピッと)A&D(33件のレビュー)当日出荷
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。質量(g)約60(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×40×81表示範囲体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃使用電池(CR2032)リチウム電池×1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00169000メモリー数最大25回分検温方式赤外線式医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
テープキットTES税込¥43,978¥39,980
シーベル金具SBODYMAKER税込¥3,958¥3,598
電動爪削りトレードワン税込¥1,428¥1,298