デジタル体重計「グラッセ」ドリテック当日出荷から7日以内出荷
のると自動で測定を開始しますのって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg質量(g)約 980(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24電源(個)単4形乾電池×2オートパワーオフ約 15秒取扱説明書(4.11MB)計量範囲5~150kg
ボディスケール「リフェロ」ドリテック7日以内出荷
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg~100kgまで)
表示が見やすい大画面(W100×H50mm)
のるだけで体重を自動で測定開始
持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ
計測値の表示を固定するホールド機能付
オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒)
「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)
材質本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム電源単4形乾電池最小表示5kg~100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kgオートパワーオフ約10秒電池寿命約1年(1日3回はかった場合)ホールド身体を安定させてから約3秒後計量範囲5.00~150.0kg画面寸法(mm)100×50
体重体脂肪計 クラベールプラスドリテック7日以内出荷
前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適
体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示
のるだけではかれる体脂肪計
体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示
電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能
バックライト付
材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン電源単4形乾電池×4個(確認用付属)最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24計量範囲15.0~180.0kg登録人数5人
ボディスケール「クラベール」ドリテック7日以内出荷
前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。
のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)材質ABS樹脂、シリコン種類ヘルスメーター電源単4形乾電池×2個機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)表示単位0.1kg計量範囲5~150kg
ボディスケール「ピエトラプラス」ドリテック7日以内出荷
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。
持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)登録人数5人(10~90歳)身長(cm)100~220計量範囲5~150kg表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示電源DC4.5V、単4形乾電池×3個電池寿命約1年(1日3回はかった場合)付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル種類ヘルスメーター