商品豆知識
静音性に優れたマグネットバイク
簡単に操作できるシンプルなフィットネスバイクです。
動画や音楽を楽しみながら運動できるタブレットトレー付
ハンドルを握るだけで心拍数を簡単に測定可能
ハンドル角度を持ちやすい角度に調節できます。
運動強度の目安となる心拍数をハンドルのグリップセンサーを握るだけで簡単に測定できるので、効果的かつ安全に運動できます。
サドル高さとハンドル角度を身体に合わせて細かく調整可能で、さらに心拍数測定機能も搭載しているので運動強度を確認しながら安全に運動頂くことができます。
メーター部分にはタブレットの落下を防ぐ伸縮性のあるフックが付いたタブレットトレーを搭載し、タブレットやスマートフォンを置いて音楽や動画を楽しみながら運動が可能です。
バイク運動の入門機としておすすめのバイクです。
マグネット負荷方式(8段階)(ダイヤル調節)
身体に合わせてサドルの高さ・ハンドル角度の調整が可能
時間・距離・カロリー・心拍数の目標設定が可能
体力評価機能付き
マグネット負荷とベルト駆動による、スムーズな回転と静音化を実現
タブレットトレーにタブレットを固定するフック付
タブレットトレーにはタブレットを挟んで固定する伸縮式のフックが付き、運動中のタブレットの落下を防ぎます。
体力レベルを測定できる体力評価機能を搭載
踏み外しを防止するペダルバンド付
バイク運動は健康づくりやダイエットにオススメです!
移動用キャスター付き
フロントレッグにはキャスターが搭載しているので、持ち上げることなく女性でも簡単にバイクを移動させることができます。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:AFB5721W●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:505×850×1205●重量(kg):20.5●電源:単3電池×2本(付属)●使用体重制限:120kg●適応身長:約150~180cm●連続使用時間:30分●サドル高さ:675~905mm(9段階)●表示:5つの項目(回転数/速度・時間・距離・カロリー・心拍数)を表示できるデジタル表示メーター機能付き●材質:スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PS(ポリスチレン)、PP(ポリプロピレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PU(ポリウレタン)●カラー:ホワイト●付属品:レッグ取付ボルト・ワッシャー・ナット×4組、ペダル・ペダルベルト(左右)×1組、ドライバー付六角レンチ、スパナ
アズワン品番68-1846-09
1個
¥43,600
税込¥47,960
翌日出荷
折りたたみ可能。8種類のプログラムコース、緊急停止(安全キー)機能搭載。スマートフォンやタブレットが置けるトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。走行面が軽い坂道程度の傾斜(5°)になっているので、短時間でも効果的に運動することができます。移動キャスター付
仕様●型番:AFW5022●サイズ(W×D×H)mm:540×1040×1130●重量(kg):18●表示:スピード、タイマー、距離、カロリー、プログラム●付属品:シリコンオイル●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W●歩行面サイズ:300(W)×795(D)mm●速度調節範囲:0.8~5.0km/h●電源コード長:1.8m●連続使用時間:30分●耐荷重:90kg●傾斜角度:約5°(固定式)●材質:スチール、PP、PVC、ABS●収納サイズ:540(W)×320(D)×1130(H)mm
アズワン品番65-3891-41
1台
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
色ブルー
仕様【歩数】0~99999歩
付属品落下防止用ストラップ、ストラップ用クリップ、お試し用電池(CR2032×1個)、取扱説明書
エスコ品番EA791A-15A
質量(g)23(電池含む)
電源DC3V(リチウム電池CR2032×1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×13×57
表示内容歩数、時計、マイベスト3(過去のベスト3(歩数・達成年月日)を見ることができます。1万歩以上が対象です。)、7日間メモリ
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様●セード(mm):600●アーム長(mm):上/584、下/579●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1924lm●重量:2300g●コード長:2.4m●取付クランプ厚み:55mmまで●全長:674mm●取付方法:クランプ●演色性(Ra):Ra80●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):19W●固有エネルギー消費効率(LED):101.3lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●ロータリースイッチによる、わかりやすい数字の7段階調光表示●手袋の上からでも操作可能な大型ジョイントノブ●垂直モードで高位置から照射可能(光源高さ/机上より約130cm)●FL30W相当●中心直下照度/3242Lx 【明るさJIS-AAクラス相当】●3方向に180°可動するネックジョイント●抜け止め付専用クランプ●光が広がる専用リフレクターで広い範囲を照射
アズワン品番65-9278-75
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。