医療・介護用品 :「マッサージ」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビューティフルエンジェルEMS for Neck
ふわっと軽くなる EMS&温熱 de ネックエステ
セット内容保証書付き取扱説明書、充電ケーブル 材質首パッド:ステンレス、本体:弾性プラスチック+シリコーン 出力(W)280 電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)129 機能EMS(モード3種、レベル15段階)、温熱(約42℃) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 オートパワーオフ15分 充電時間(時間)4~8 電源供給方式USB充電式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)35×135×150 稼働時間(時間)2~4(モードにより異なります)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ビューティフルエンジェルリラック・ビー
用途スマホやPCでお疲れの首元に セット内容保証書付き取扱説明書、充電ケーブル、収納ポーチ 材質首パッド:ステンレス、本体:ABS樹脂 出力(W)280 電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体質量(g)約160 機能EMS(モード4種、レベル15段階)、温熱(約39-42℃) 電池リチウムイオン電池 保証期間1年 オートパワーオフ15分 充電時間(時間)4~8 電源供給方式USB充電式 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×138×142 稼働時間(時間)2~4(モードにより異なります)
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ビューティフルエンジェル美ルル ウォータリースムースジェル
キャビテーションマシンのマッサージジェルや光美容後の保湿ジェルとして、全身にお使いいただけます。 美ルル専用美容液モイスチャージェルb2や効能別美容液ナチューレドロップスにも使用されている植物エキスを配合しています。
仕様●内容量:400g●全成分:水、グリセリン、エタノール、PCA-Na、グリチルリチン酸2K、リンゴ果実培養細胞エキス、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、レシチン、キサンタンガム、カルボマー、水酸化Na、BG、フェノキシエタノール●使用方法:適量を取り、マッサージするようにやさしくなじませます。●【使用上の注意】●▼1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。●▼(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合●▼(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合●▼2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。●【保管上の注意】●▼1.使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。●▼2.乳幼児の手の届かないところに保管してください。●▼3.極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。●▼4.いったん手に取った化粧品は容器に戻さないようにしてください。 アズワン品番67-8046-64
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷

ビューティフルエンジェル美ルル クラッシィ KRD1007Nシリーズ
超音波でお肌目覚める!イオンクレンジングですっきり肌、イオン導入で届きやすく!光エステでお悩み肌にアプローチ
1台
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)