医療・介護用品 :「布用テープ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XXL(cm):全長 188~194、胸囲 116-124●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013153 アズワン品番67-4890-56
1着
1,498 税込1,648
8日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/M(cm):全長 170~178、胸囲 92-100●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013150 アズワン品番67-4890-53
1着
1,498 税込1,648
8日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/L(cm):全長 176~182、胸囲 100-108●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013151 アズワン品番67-4890-54
1着
1,498 税込1,648
8日以内出荷

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します 内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます 化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します 股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます 3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります 腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します
仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108-116●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013152 アズワン品番67-4890-55
1着
1,498 税込1,648
8日以内出荷