絞り込み
ブランド
  • ハーテック
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,943)
  • 住商モンブラン(1,906)
  • アズワン(1,462)
  • 徳武産業(1,364)
  • 松吉医科器械(1,309)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • ケアファッション(924)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(546)
  • カワムラサイクル(452)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロジアウォーター 200ppm PWシリーズ ハーテック

    プロジアウォーター 200ppm PWシリーズ

    ハーテック
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    プロジアウォーターは、次亜塩素酸ナトリウムを弱酸性領域にpH調整した次亜塩素酸水溶液です。水のような手触りで安全・強力・迅速な効果を発揮する機能水です。pH6.0±0.5の範囲内で微弱酸性に調整しています。菌やウィルスに反応、すばやく除菌します。人体に影響がなく安心・安全に幅広い用途に使用できます。消臭効果にすぐれています。オフィス内はもちろん、介護の現場やトイレ、汚物の後処理、ペット等、用途が広がります。希釈して噴霧用や手指用にご使用いただけます。有効塩素濃度が変化していきますので、早めにご使用ください。
  • Silver Moist P47 銀イオン水加湿器用 SMシリーズ ハーテック

    Silver Moist P47 銀イオン水加湿器用 SMシリーズ

    ハーテック
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    人や環境に安全な銀イオン銀は抗菌作用があり、食器や容器として、また口腔内に使用されたりと、安全性が非常に高い貴金属です。その銀の除菌抗菌力をイオン化し、水溶液にしたものです。様々な用途にご利用頂けます。室内消臭、玄関、クローゼット、トイレ、キッチ
    仕様●容量:20リットル●成分:銀イオン・精製水●重さ:20Kg●日本製アズワン品番65-8299-60
  • 除菌ボックス ジョックス50 ハーテック

    除菌ボックス ジョックス50

    ハーテック
    349,800税込384,780
    1個
    42日以内出荷
    独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。風量、ミスト量2段階調整。タイマー3段階設定。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにエラー点灯します。限られた空間での噴霧でありながら、濡れないというメリットをいかした除菌・消臭が行えます。買い物カゴや制服・コスチュームなどの除菌・消臭ご使用いただけます。ジョックス専用アクアクリエイトデオを使用してください。
    仕様●方式:超音波方式(2.4MHz)2ユニット(振動子は消耗品です。3,000時間~5,000時間で交換が必要となります。)●霧化量:連続運転時/0.28~032L/h(水温25℃時)●中心粒子径:3~5μm●給水タンク容量:内蔵1L●運転モード:連続モード・タイマーモード 3分、5分、10分●使用液体:指定薬液●給水水温:10~40℃●許容周囲温度:10~40℃●許容周囲湿度:80%RH以下(ただし結露無きこと)●電源:ACアダプタ/inputAC100-240V、output24V●消費電力:25W●外径寸法ボックスサイズ:W55×D75×H150cm●コントロールボックスサイズ:W40×D13.5×H19cm●その他機能:給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/キャスター付移動可能型●日本製アズワン品番65-8299-56
  • 洗い流さないハンドフォーム『銀』シルバーモイストP47 SMシリーズ ハーテック

    洗い流さないハンドフォーム『銀』シルバーモイストP47 SMシリーズ

    ハーテック
    21,980税込24,178
    1箱(15本)
    6日以内出荷
    人や環境に安全な銀イオン銀は抗菌作用があり、食器や容器として、また口腔内に使用されたりと、安全性が非常に高い貴金属です。その銀の抗菌力に着目し、除菌効果が高く環境への影響の無い銀イオンと、カラダに優しい天然の植物成分を配合し、フワフワで使い心地の良いハンドフォームが誕生しました。サラッととした使い心地で、べたつかず洗い流す必要がありません。アウトドアやお出かけに一つあると、とても便利です。しかも銀の特性上、除菌効果が長く持続します。銀の性質上、若干変色する可能性がありますが効果には影響ありません。
    仕様●容量:80ml●15本セット●成分:銀イオン・精製水・アミノ酸・水溶性コラーゲン・ポリオキシジヤシ油脂・脂肪酸ジエタノールアミド●日本製●無香料アズワン品番65-9236-27
  • 置くだけ『銀』置き型ゲル 100g シルバーモイストP47 6個セット ハーテック

    置くだけ『銀』置き型ゲル 100g シルバーモイストP47 6個セット

    ハーテック
    5,798税込6,378
    1箱(6個)
    6日以内出荷
    人や環境に安全な銀イオン銀は抗菌作用があり、食器や容器として、また口腔内に使用されたりと、安全性が非常に高い貴金属です。その銀の抗菌力に着目し、除菌効果が高く環境への影響の無い銀イオンと、吸着効果の高いポリマーを使用したゲルが誕生しました。ニオイを吸着分解し、クリーンな空間を作り出します。しかも銀の特性上、効果が長続きします。様々な用途にご利用頂けます。室内消臭、玄関、クローゼット、トイレ、キッチン、車内、ペット臭、ゴミ箱、介護施設等、至るところでご利用頂けます。銀
    仕様●容量:100g●6個セット●成分:銀イオン・精製水・高分子ポリマー●日本製●無香料アズワン品番65-9236-28
  • 洗い流さないハンドフォーム『銀』シルバーモイストP47 SMシリーズ ハーテック

    洗い流さないハンドフォーム『銀』シルバーモイストP47 SMシリーズ

    ハーテック
    22,880税込25,168
    1箱(6本)
    6日以内出荷
    人や環境に安全な銀イオン銀は抗菌作用があり、食器や容器として、また口腔内に使用されたりと、安全性が非常に高い貴金属です。その銀の抗菌力に着目し、除菌効果が高く環境への影響の無い銀イオンと、カラダに優しい天然の植物成分を配合し、フワフワで使い心地の良いハンドフォームが誕生しました。サラッととした使い心地で、べたつかず洗い流す必要がありません。アウトドアやお出かけに一つあると、とても便利です。しかも銀の特性上、除菌効果が長く持続します。銀の性質上、若干変色する可能性がありますが効果には影響ありません。
    仕様●容量:400ml●6本セット●成分:銀イオン・精製水・アミノ酸・水溶性コラーゲン・ポリオキシジヤシ油脂・脂肪酸ジエタノールアミド●日本製●無香料アズワン品番65-9236-26
  • Silver Moist P47 銀イオン除菌・消臭用ゲル SMシリーズ ハーテック

    Silver Moist P47 銀イオン除菌・消臭用ゲル SMシリーズ

    ハーテック
    8,598税込9,458
    1個(3個)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    人や環境に安全な銀イオン銀は抗菌作用があり、食器や容器として、また口腔内に使用されたりと、安全性が非常に高い貴金属です。その銀の抗菌力に着目し、除菌効果が高く環境への影響の無い銀イオンと、吸着効果の高いポリマーを使用したゲルが誕生しました。ニオイを吸着分解し、クリーンな空間を作り出します。しかも銀の特性上、効果が長続きします。様々な用途にご利用頂けます。室内消臭、玄関、クローゼット、トイレ、キッチン、車内、ペット臭、ゴミ箱、介護施設等、至るところでご利用頂けます。
  • 抗菌効果が長続き!手荒れしないお掃除用銀イオンクリーナーアルコール45%入り AGCシリーズ ハーテック

    抗菌効果が長続き!手荒れしないお掃除用銀イオンクリーナーアルコール45%入り AGCシリーズ

    ハーテック
    22,880税込25,168
    1箱ほか
    6日以内出荷
    。様々な用途にご利用頂けます。トイレ、壁、床、机や椅子などの汚れ落とし、室内家具などの除菌消臭など、至るところでご利用頂けます。銀イオンはプラスに帯電しています。花粉やハウスダスト(アレル物質)への効果も確認されています。使い方キレイにしたい場所に直接スプレーして、雑巾やウエスなどで拭き上げます☆雑巾やウエスにスプレーしてから拭き上げても大丈夫です。スッキリ気持ちの良い使い心地を是非一度、お試しください。
  • Silver Moist P47 銀イオン水加湿器用 SMシリーズ ハーテック

    Silver Moist P47 銀イオン水加湿器用 SMシリーズ

    ハーテック
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    。人や環境に安全な銀イオン銀は抗菌作用があり、食器や容器として、また口腔内に使用されたりと、安全性が非常に高い貴金属です。その銀の除菌抗菌力をイオン化し、水溶液にしたものです。様々な用途にご利用頂けます。室内消臭、玄関、クローゼット、トイレ、キッチン、車内、ペット臭、ゴミ箱、介護施設等、至るところでご利用頂けます。加湿器などに入れてのご使用に適した濃度にしています。
    仕様●容量:10リットル●成分:銀イオン・精製水●重さ:10Kg●日本製アズワン品番65-8299-61
  • プロジアウォーター専用超音波噴霧器 ハーテック

    プロジアウォーター専用超音波噴霧器

    ハーテック
    911,810税込1,002,991
    1個
    42日以内出荷
    独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。対応延床面積は200m2。風量、ミスト量2段階調整。タイマー3段階設定。間欠運転(3分噴霧/3分停止、12分噴霧/3分停止)で運転と停止を繰り返します。これにより、連続運転に比べるとかなり液体を節約できます。(連続運転も選べます。)。微酸性の除菌消臭剤の成分は、霧が見えなくなっても部屋に滞留しています。間欠運転で少量ずつ追加噴霧することで除菌消臭効果が持続します。ただし、所定空間への充満に必要な時間は連続運転と比べて長くなります。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにエラー点灯します。介護施設・食品工場・大会議室などでご使用いただいています。キャスター付きなので、どこでも使用できます。専用液プロジアウォーターをご使用ください。
    アズワン品番65-8299-55