医療・介護用品 :「医療用 ケース」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
機能を絞ったワンボタン操作の血圧計。
毎日の血圧測定を簡単におこなうことができます。
付属品お試し用電池×2個・収納ケース・取扱説明書
質量(g)85
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×62
メモリー1人×30回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00001000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電源ONから約1.5秒で測定を開始するクイックスタート。
本体内部の部品を改良して測定中の音を抑えたことにより、オフィスや外出先など、いつでもどこでも、周囲の状況を気にすることなく測定できます。
ポンプレス構造により、奥行き13.4mmの超薄型ボディを実現しました。
手首の細い方にも太い方にも、ぴったりとフィットして巻きやすい薄型カフを採用しました。
100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示します。
付属品お試し用電池(単4 形アルカリ乾電池2 個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×13.4×63.4(カフ含まず)
機能測定ミスお知らせ・血圧値レベル表示・腕帯(フィットカフ)・平均値表示・不規則脈波表示
メモリー2人×100回
電池寿命300(目安)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
手首周り(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防水仕様で水洗いができ、アルコール清拭も可能です。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18.4×130×11.3
測定方式実測(口/約5分・腋/約10分)
測定範囲32.0~42.0℃
測定精度±0.1℃
電源LR41アルカリボタン電池×1個(テスト用付属)
質量(g)約11(電池含む)
付属品クリップ付収納ケース
一般的名称電子体温計
仕様感温部:サーミスタ
アズワン品番8-9842-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00016A01
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
平均20秒のスピード検温。
見やすい大型液晶表示。
わきにはさみやすい、コンパクトデザイン。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
わかりやすい検温お知らせブザー搭載。
前回値メモリ付き。
測定部位わき
測定方式予測式+実測式
仕様ずれにくいフラット感温部
付属品収納ケース、お試し用電池内蔵
電源リチウム電池 CR2016×1
本体質量(g)約18(電池含む)
表示3桁+℃表示、0.1℃毎(体温)
測定時間予測:20秒、実測:10分
メモリー前回値
ブザー音お知らせブザー付(聞きやすいピポピポ音)
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00050000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×110×14
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
正しく測定できる手首の位置をお知らせする「測定姿勢ガイド」。手首式血圧計で血圧を正確に測るには、手首を心臓の高さに持ってくることが大切です。測定時に血圧計が正しい高さになると、液晶画面上に青色のランプとハートマークが点灯。自動的に測定を開始します。
血圧確認機能つきで測定結果がわかりやすくなった手首式血圧計です。家庭高血圧の基準値とされている「最高血圧135mmHg、または最低血圧85mmHg以上」の場合、結果表示時に血圧確認マークが点灯します。
Bluetooth通信機能を搭載しているので、iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリケーション「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送して、毎日の血圧データを簡単に管理できます。
「OMRON connect」では血圧データをグラフやダイヤリー形式で管理できるので血圧値の変化もすぐにわかります。
測定部位手首
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単4形アルカリ乾電池×2
本体質量(g)約90(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×63.4×13.4
機能早朝高血圧確認、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、巻きやすい薄型腕帯
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
適合手首周(cm)13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
測定結果は、バックライト機能搭載のブラック液晶画面に表示されるので、暗い部屋の中でも、結果をはっきりと確認することができます。また、測定の開始・停止時に押す「測定/停止」ボタンは周囲が青く光るLED付き。簡単に使えます。朝の血圧の平均値を自動計算。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。また、「朝/晩平均ボタン」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、画面でお知らせします。Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用の無料アプリ「OMRON connect(オムロン コネクト)」にデータを転送すると、測定した毎日の血圧データをグラフで確認できます。本体は、丸みを帯びたコンパクトなデザイン。色は、部屋になじむシックなダークネイビーです。8段階の表示により、血圧が家庭における高血圧の基準値「135/85mmHg」を超えていないか、血圧値のレベルをひと目でチェックできます。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。100回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池×4)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(付属)
本体質量(g)約365(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×86×145
機能早朝高血圧確認機能、体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、血圧値レベル表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
通信機能Bluetooth通信
メモリー機能2人×100回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AABZX00160000
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使いやすいパッと検温15秒。平均15秒のスピード検温。
検温を開始してからの体温の変化を、メーカー独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約15秒で約10分後の体温を予測。
予測検温後にそのままはさみ続けると、実測検温開始。
大きな文字で測定結果が見やすい、大型表示画面。
音と光で検温終了をしっかりお知らせ。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。
結果の確認に役立つ、前回値メモリ。
電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ。
持ち運びに便利な、収納ケース付。
電池交換可能(CR1220)。
付属品収納ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136.8×12.8×20.7
機能前回値メモリ、オートパワーオフ、電池交換可能
使用電池CR1220
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:229AGBZX00037000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高速温度センサーを採用し、検温開始から温度の上がり方を分析・演算することで約30秒で実測検温(約10分後)の体温を予測します。
※より正確な検温には実測検温(10分)をおすすめします。
先端形状の最適化により、フラットな感温部を実現。ズレにくく、わきにフィットし体温を測ります。
先端(フラット感温部から約5cm)を水洗いできるので、清潔に保つことができます。
検温部位わき専用
測定方式予測+実測(ピークホールド方式)
測定範囲(℃)32.0~42.0
付属品収納ケース、お試し用電池(リチウム電池 CR1220×1個(内蔵)、コーションシート
本体質量(g)14(電池含)
測定時間予測:60秒、実測:10分
メモリー前回値
使用電池CR1025×1
電池交換可能
電池寿命[予測検温]約12000回、[実測検温]約2000回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00059000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.4×138×12.5
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
検温部位わき下・口中
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式実測式
仕様(感温部)サーミスタ
付属品アルカリマンガンボタン電池LR41×1個(お試し用)、収納ケース
本体質量(g)12(電池含む)
測定精度±0.1℃
表示方式3桁+℃
使用電池アルカリマンガンボタン電池LR41×1個
電池交換可能
使用環境周囲温度:+10~+40℃、相対湿度:30~85%RH
表示単位0.1℃
電池寿命約5000回(実測:10分)
保管環境周囲温度:-20~+60℃、相対湿度:30~95%RH
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00004000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.4×132.5×10
防水性JIS T 1140に準ずる
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥759
税込¥835
当日出荷
ご家族の健康管理に体温計は必需品。簡単・正確・スピード測定のけんおんくんは様々な検温シーンで活躍します。
お知らせブザーが付いたスタンダードタイプ。
わきにしっかりフィットする「フラットセンサ」・便利なお知らせブザー付・前回値メモリ機能付。
測定部位わき・口中
測定方式実測
仕様抗菌
付属品収納ケース(ハード)
本体質量(g)約13
表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間(目安)わき10分/口中5分
機能お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00039000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定精度±0.1℃
電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7
本体質量(g)14
一般的名称電子体温計
アズワン品番8-6223-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
検温の開始から終了まで、音声とブザーでしっかりガイド。持ち運びや収納に便利な、収納ケース付き。音声で使い方を説明した、「音声ガイド」をご用意
付属品お試し用電池(リチウム電池 CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料
電源リチウム電池 CR2032×1個
本体質量(g)約26
アズワン品番62-2822-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AGBZX00273000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)34.9×132.5×21.8
一般的名称電子体温計
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
当日出荷
やわらかく曲がる検温部「やわらかプローブ」で赤ちゃんの検温が安心。
平均15秒のスピード検温。
日時がわかる「10回メモリ」。
「ブザー音オフ機能」と「バックライト」で夜中の検温も安心。
検温部位わき専用
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測+実測
付属品収納ケース
本体質量(g)25
機能ブザー、抗菌、バックライト、オートパワーオフ
メモリー日付付き10回
使用電池CR2032×1(約2200回・予測検温時)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ACBZX00053000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)41×108×19
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
音波通信機能搭載で、検温結果をスマートフォンアプリに簡単転送
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、体温データを簡単管理
短時間で検温できる、約15秒の予測検温
付属品お試し用電池(CR1220×1個、内蔵)、収納ケース、スタートアップガイド、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)
質量(g)約14(電池含む)
電源リチウム電池CR1220×1
測定方式予測式・実測式
表示体温表示:3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間予測:15秒、実測:10分
機能おしらぜブザー付き
メモリー前回値
オートパワーオフ自動的に電源オフ
電池寿命約730回(予測検温)、約365回(実測検温)
通信機能音波通信
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20.1×136.8×12.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00125000
特性フラット感温部
測定部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
わき下用。防水・アルコール消毒対応の樹脂仕様。はさみやすく、ずれにくいフラット感温部。MC-1600W-HPSはまとめて収納可能で持ち運びにも便利な6本セット。
セット内容収納ケース(6本セット用)
測定範囲(℃)32.0~42.0
一般的名称(薬事)電子体温計
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000
松吉医科器械コード23-7196-01
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水で丸洗いできて清潔な防水タイプ。
検温が終了するとブザーでお知らせ。
わきや口中でずれにくいフラットセンサ。
検温結果が見やすい大きな文字。
測定部位わき・口中
測定方式実測
仕様抗菌
付属品収納ケース(ハード)
本体質量(g)約13
表示体温/3桁+℃表示、0.1℃毎
測定時間(目安)わき10分/口中5分
機能防水、お知らせブザー、オートパワーオフ、メモリ(前回値)
電池LR41×1個
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00040000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使いやすくお手入れがしやすい新構造の薬液ボトルのメッシュ式ネブライザ。
電池式で持ち運びに便利な軽量・小型デザインです。
運転音が気にならない静音設計。
本体を傾けても横にしても使用可能です。
付属品本体カバー、マウスピース、吸入マスク(M)、マスクアダプタ、薬液ボトル、メッシュキャップ×2コ、ソフトケース
容量(mL)10
質量(g)120
電源専用ACアダプタ(別売)、単3乾電池×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×130
噴霧量(mL/min)0.25~0.9
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
忙しい朝もすばやく検温、平均10秒の予測検温
検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。
予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。
暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き
朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。
検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。
また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。
くわえやすく、ずれにくいフラットセンサ
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。
くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。
保管や携帯に安心、便利な収納ケース付き
持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。
ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。
予測式とは、平衡温(測定部が体の内部と同じくらいになった温度)を短時間で分析・演算した値を表示する方法。(オムロン独自で収集した体温上昇データをもとに計算)
測定開始からの温度と温度変化を、体温計に伝わっていく温度の上がり方の情報をもとにして、計算し測定結果を表示する。
口中用、わき下用とそれぞれ専用の計算式を使っています。
予測測定終了後もそのまま測定を続けると、実測式に切り替わります。
測定方式予測式・実測(ピークホールド方式)
測定温度範囲(℃)32.00~42.00
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00058000
検温部位口
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
本体・カフ一体型。
チューブレスなので装着・測定・収納が簡単
測定状態や結果を伝える
「有機ELディスプレイ」
カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
質量(g)約240 (電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
仕様電撃保護:内部電源機器、装着部の分類:BF形装着部、装着部の最高温度:48 ℃未満、連続作動(運転)
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、OMRON connect セットアップガイド
測定範囲最高血圧:60~260mmHg、最低血圧:40~215mmHg、毎分40~180拍
質量(g)約90(電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池2個(DC 3V 3.0W)
測定方式オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg以内、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
表示方式デジタル表示方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.0×63.4×13.4(カフ含まず)
表示範囲カフ圧力表示範囲:0~299mmHg
耐用寿命10000回もしくは5年のいずれか早く到達した方
加圧方式ポンプによる自動加圧方式
減圧方式自動急速排気方式
電池寿命約300回(単4形アルカリ乾電池2個使用時、室温23℃、150mmHg加圧、手首周16.5cm)
使用環境条件+10~+40℃/15~90%RH(結露なきこと)/800~1060hPa
保管環境-20~+60℃/10~90%RH(結露なきこと)
メモリー機能最大90件
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00003000
測定部位手首式
無線通信方式Bluetooth(R) Low Energy、使用周波数帯:2.4GHz(2400 ~ 2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm
防水保護等級IP22
適合手首周(cm)13.5 ~ 21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210
電源(AC V)100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
基礎体温チェックに適した、婦人用タイプ。
見やすい4桁表示。
舌下にフィットしてずれにくいフラットセンサ。
用途婦人用
検温部位口中専用
測定範囲(℃)32.00~42.00
測定方式実測式
付属品収納ケース
本体質量(g)13
機能ブザー、オートパワーオフ、フラット感温部、抗菌
メモリー前回値
使用電池LR41×1(約1100回)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00041000
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)19.6×129.7×13.2
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント
パットの装着位置ガイド:部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。
コード巻取り収納:使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。
収納ボックス:本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
大型ヒーターサポーター付:患部をじんわり温める
パッド貼り位置ガイド:部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
こり治療:さすり、もみ、振動、たたき、押し
痛み治療:スイープ、深部
操作ナビゲーション:治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
ACアダプタ付
付属品患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書
本体質量(g)約1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約195×234×210
電源(AC V)100 50/60Hz
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00073A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
温熱と低周波で、血行を促進し、心地よく患部を刺激
充電式で、場所を選ばず使える
温熱でじんわり温めて、低周波でコリや痛みを緩和。
「温治療」と「低周波」の2つの治療コース
患部を約30秒間温めてから、約60秒間低周波による刺激することで、 コリや痛みを心地よくほぐします(「温治療コース」)。 温めることで、血行を促進し、コリの緩和や筋肉の疲労回復を早める効果が期待できます。
定期的な体のケアには、30分間低周波でじっくり治療する、「低周波コース」が最適です。
充電式なので、ACコードが邪魔にならず、ご自宅以外にも、会社や旅行先など、 お使いいただく場所を選びません。
治療箇所は、肩・腰・腕・関節・ふくらはぎ・足裏の6か所。「部位選択モード」と、 「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」から、最適な治療を選べます。
低周波の刺激は、20段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、 お好みの強さを選んで治療できます。
付属品温熱導子コード×1本、粘着パッド(1組2枚入り)、温熱導子収納具×1個、専用ACアダプタ(充電用×1個)、収納ケース×1個、取扱説明書(品質保証書付き)
色ブラウン
消費電力(W)10(ヒーター部7含む)
本体質量(g)190
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×103×29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AGBZX00121A01
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
低い周波数と、高い周波数の効果を期待できる「スイープ波形」を搭載。
低い周波数は、慢性痛やしびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌し、血行を促進します。
高い周波数は、痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れており、急性痛に有効です。
ひざ電気治療バンドは、歩行の妨げになる筋収縮が起こりにくい波形を採用しています。
また、ひざの下に装着するため、歩行の邪魔になりません。※スポーツや登山など、ウォーキングを超える激しい運動中に使用しないでください。
対象ひざ下周径は 「32~38cm」 です。
それ以外のサイズの方は、別売にてご自身の脚のサイズに合ったバンドをお買い求めください。
Sサイズ:「27~32cm」
Lサイズ:「38~45cm」
治療のための刺激の強さは、本体に付いているボタンを押すことで簡単に調整できます。
心地よい刺激になるよう調整ください。
付属品専用パッド(1枚)、専用バンド(1本)、専用ACアダプタ、専用充電器、ソフトケース、パッドホルダー、取扱説明書(品質保証書付き)(1 部)
サイズM
本体質量(g)約80(パッド含む)
電源(AC V)100 50-60Hz(充電用)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)60×72×15.7(本体のみ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00094A01
ひざ下周り(cm)32~38
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。
スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。
測定範囲(℃)32.00~42.00
付属品収納ケース(一体型)
本体質量(g)33(収納ケース、電池含む)
測定方式予測+実測
機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライト
メモリー前回値
使用電池CR2032×1(約9ヶ月)
電池交換可能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16
検温部位口中専用
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
簡単に正しく測定できる安心の「フィットカフ」で、腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。最新の血圧値と過去の血圧値を左右同時に表示し、かんたんに血圧値を比較できます。朝と夜に測定した血圧を個別に管理し、朝の1週間の平均値が家庭における高血圧の基準値「最高135mmHg/最低85mmHg」を超えた場合には「早朝高血圧マーク」が点灯。「早朝高血圧」の確認に役立ちます。「朝/晩平均スイッチ」を押すと、それぞれの週平均値を表示します。
測定方式オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0~299mmHg
測定範囲(mmHg)最高血圧/60~260回路、最低血圧/40~215回路
測定範囲脈拍数:毎分40~180拍
測定精度圧力/±3mmHg以内、脈拍数/読み取り数値の±5%以内
加圧方式自動加圧方式(ファジィコントロール)
減圧方式自動排気弁方式
排気方式自動急速排気方式
電源付属専用ACアダプタ(入力:AC100V、50/60Hz、10VA)、単3形アルカリ乾電池4個(テスト用付属、DC6V 4W)
電池寿命約 300回(単3形アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
質量(g)本体:約460(電池、カフ含まず)、カフ:約110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(カフを除く):約191×85×120
寸法(幅W×長さL)(mm)カフ:約120×470
適合腕周(cm)17~36
メモリー2人×100回
付属品専用カフ(型式 HEM-FM31-B)、専用ACアダプタ、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書
機能平均値表示(最大3回)、朝週/晩週平均表示(今週と過去7週間)、血圧確認マーク、不規則脈波マーク、体動マーク、カフゆる巻マーク、カフぴったり巻マーク、時計機能、自動測定、自動電源オフ
一般的名称自動電子血圧計
チューブ長さ(mm)610
アズワン品番63-9290-45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能、ノイズキャンセル機能、ノンリニア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ
連続使用時間(時間)約155
一般的名称(薬事)デジタル式補聴器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000
松吉医科器械コード24-5388-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥49,980
税込¥49,980
9日以内出荷
軽度の難聴の方向けの簡単操作の補聴器。ハウリングキャンセル機能、大音量クリア機能付。
セット内容イヤチップ(S・M・L)×各1コ、携帯ケース、ブラシ付ドライバー、電池ホルダー×2コ
連続使用時間(時間)約155
一般的名称(薬事)デジタル式補聴器
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AABZX00056000
松吉医科器械コード24-5387-00
医薬品医療機器等法管理医療機器(補聴器)
1個
非課税商品
¥39,980
税込¥39,980
9日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。