商品豆知識
仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)
寸法(mm)60×70mm
質量(kg)15
電源AC100V50/60Hz14A
シール方式カム型・面シール方式
シール幅(mm)5
アズワン品番0-7256-11
1箱(10巻)
¥52,800
税込¥58,080
6日以内出荷
テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)50×33m
文字文字無し
厚さ(μm)142
表記矢印
<25-3032>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると、4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
2つ目のR波で赤い数字を読むと、除脈や変動を測ることができます。
ST変化の計測・R波・S波の高さ測定・QTインターバル(QTc)の計算も可能です。<25-3030>
心電図のR波の1つに矢印を合わせると2つ目のR波で1分間の心拍数が分かり、左右・上下の長さやブレ等が測定できます。
QTインターバル(QTc)の正常・異常が容易に判定できます。
仕様2×RR 25mm/秒(判定用数字2色印刷)
材質PMMA(アクリル)
幅W×厚さ×長さL50×1.5×165mm
アズワン品番8-1212-02
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。
STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
材質アクリル
寸法(mm)70×165
アズワン品番8-1212-01
松吉医科器械コード23-5897-00
1個
¥545
税込¥600
翌々日出荷
握力の測定のみでなく、回数と強さをカウントするトレーニングにもご使用いただけるほかにない機能を持っています。
握った回数・握力の平均値・最大値計測等を表示できます。
スプリング(赤・緑・青の3種)を交換することで、測定範囲を3段階に変更できます。
パッド付きのグリップ部で快適な握り心地です。
測定範囲赤/3~20kg、緑/3~40kg、青/3~80kg
付属品スプリング(赤・緑・青各2本)・ケース
質量(g)約300
電源CR2450リチウム電池×1個(テスト用付属)
本体寸法(mm)220×100×55
表示LCD(0.8インチ4桁)0.1kg単位
アズワン品番8-2370-01
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
母子手帳や高齢者用の保険証が入るサイズです。
材質スチール(粉体塗装)
仕様先入れ・先出し機能付き
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)128×20
質量(kg)1.4
付属品表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、貴名受、当月初めて受診の方は保険証を提示ください)付き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×185×210
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質上質紙
医薬品医療機器等法一般医療機器
計測針は強化プラスチックで保護されています。
仕様アナログ表示
サイズ約154×235×59mm
質量(g)約620g
タイプ置針式
目盛間隔0.5kg
医薬品医療機器等法一般医療機器
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec
アズワン品番8-1211-02
松吉医科器械コード23-5897-02
1個
¥3,317
税込¥3,649
翌々日出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)201×135×41
機能風袋引き・オートパワーオフ
安定時間(秒)約1.5
アズワン品番7-6934-01
秤量(g)220
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌々日出荷
各キーの上に白血球の名前と絵が書かれているので分類が容易です。合計カウントが100になるとベルが鳴ります。各白血球が占める割合を計算して表示できます。
仕様分類白血球数:8種(BASO・EOSIN・MYELO・JUVEN・STAB・SEG・LYMPH・MONO)
寸法(mm)245×94×48
電源AC100~240V 50/60Hzまたは単3乾電池×2本(別売)
アズワン品番7-3866-01
1台
¥58,400
税込¥64,240
8日以内出荷
コンピューターロック、扉の開閉は、暗証番号入力とシリンダーキーの併用タイプです。テンキー操作により、2種類の暗証番号(4~8桁)を簡単に設定できます。LEDランプによる動作表示がされます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様オートパワーオフ機能付き(約8秒)
付属品専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー
材質ABS樹脂
測定範囲SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分
電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式2波長分光測光法
表示カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形
測定精度SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分
アズワン品番8-1332-21
1個
¥3,690
税込¥4,059
6日以内出荷
翻やくん(デジタルペン)で、コミュニケーションブックのテキストをタッチすると外国語で翻訳されます。
OTC医薬品販売時に用いる文言に幅広く対応しています。
付属のポスターを使用することで、店頭での外国語対応が可能なことが告知できます。
外国人患者さんの対応に役立ちます!
セット内容デジタルペン(マイクロSDカード内蔵)×1本、OTC医薬品販売外国人コミュニケーションブック×1冊、店内・店外用ポスター、カンタンご利用ガイド×1部
寸法(mm)【タッチペン】130×35×35
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
言語表示米国英語・英国英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・北京語・広東語・韓国語・タイ語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・スペイン語・ポルトガル語・日本語
アズワン品番7-3642-01
1冊
¥69,900
税込¥76,890
8日以内出荷
磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)
寸法(mm)500×400×100
質量(kg)3
電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA
本体寸法(mm)405×120×40
本体質量(g)460(バッテリーを含む)
警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動
アズワン品番7-7928-01
検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)
駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
31日以内出荷
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090
質量(kg)約12
測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。