医療・介護用品 :「検温」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受付窓口で病棟を移動して、すばやく検温。ワンボタン操作で検温できます(予測・実測式切り替え)。予測検温終了時にはブザー音でお知らせします。軽量なので持ち運び可能で、付属のストラップで吊り下げることもできます。電源切り忘れ防止のオートオフ機能付きです。充電器にセットしたままでも検温可能です。
寸法(mm)153×166×55.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 測定精度検査精度/±0.1℃、予測値推定誤差/±0.2℃ 温度表示大型LED(7セグメント発光ダイオード)3桁デジタル表示 測定方式実測値型および予測機構による予測値型 測定時間予測値/予測機構により約18~28秒、実測値/5~15分 連続使用時間(時間)約5 質量(kg)約1.2 付属品AC電源コード×1本、充電器×1個、腋窩プローブ×1本、ストラップ×1本 一般的名称電子体温計 測定範囲(℃)(予測値/実測値℃)34.0~42.0/32.0~42.0 アズワン品番0-9665-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00127000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷

おすすめ人気ランキング