医療・介護用品 :「かるながくん」の検索結果
10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。
タイプ片綿
有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
髪の毛の脱落などを防ぐ為のキャップです。
スティック状の蛇腹型でサッと広げてかぶることができ、伸縮性が高く装着性に優れています。
蛇腹型なのでサイズ調整が容易です。
用途ICU、オペ室、器具の洗浄時。マキシマルバリアプリコーション時。調剤時など。
色ブルー
材質ポリプロピレン
サイズフリー
1箱(100枚)
¥698
税込¥768
当日出荷
嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃徹底が図れます。
防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。
ジアパック(次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品)を一緒にセットしています。
用途医療機関(各病棟の備蓄用、外来に)
高齢者施設(老人保健施設など)
消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。
セット内容サージカルマスク(ブルー1枚)、プラスチックガウン(1枚)、プラスチックグローブ(M2双)、ペーパータオル(2枚重ね10組)、ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(200×300mm・1袋)、イエロー袋(L1枚)、使用手順書(A5サイズ1枚)、トレー(縦178×横256×高さ40mm・1個)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
スティック部分が太く、六角形になっていて握りやすい形状になっています。
鑷子を使用する必要がなく、開封後速やかに使用することが可能です。
用途血液・体液や余分な水分を吸収する、結膜・強幕を抑える
材質(吸水部)セルロース、(スティック部)ポリプロピレン
寸法(mm)(吸水部)約8×16
全長(mm)約85
色スティック
先端形状六角形
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000145
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本×20袋)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
アルギン酸カルシウム不織布が血液を吸収します。表面に防水シートがあるため、血液の漏れを防ぎます。
穿刺部と接する部分にメッシュシートがあるため、貼り付きにくくなっています。剥がす時に再出血することを防ぎます。
個包装のため、シーンに合わせて1個入と2個入から選択していただけます。
用途透析終了後の穿刺部位の圧迫止血に。止血困難な患者様に。
材質防水シート(表面):ポリエチレン、不織布:アルギン酸カルシウム、メッシュシート(圧迫面):ポリエチレン
寸法(cm)2×2
機能防水
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000156
医薬品医療機器等法一般医療機器
多目的に使用できる薄型で高吸収なディスポシートです。吸収面の逆面は防水フィルムを使用していますので、漏れを防ぎます。高吸収ポリマーで逆戻りを抑え、表面はサラッとしています。3種類の規格がございますので、用途に合わせてご使用いただけます。
材質親水性スパンボンド不織布、吸収紙、高分子吸収体(SAP)、綿状パルプ、吸収紙、ポリエチレンフィルム
0.025%ベンザルコニウム塩化物液を含浸させた消毒用綿棒です。薬液が適量含まれている為、使いすぎの無駄がありません。滅菌済です。薬剤が吸着しない綿棒を使用しております。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
サイズ綿棒:No.13
容量(mL)薬液量:5.0
タイプ片綿
滅菌滅菌済
有効成分本溶液100mL中/日局濃ベンザルコニウム塩化物液(50%) 0.05mL
アズワン品番64-5227-36
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(25袋)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お口の汚れをすばやく軟化させて絡め取る口腔ケア用ジェルです。
汚れをすばやく軟化させて絡め取ることができます。
粘性が高いので、垂れにくいです。
流動性が良いため塗り広げやすいです。
保湿成分ヒアルロン酸Naを配合し、しっかり保湿できます。
リアルな風味を再現、好みによって2種から選択可能です。
刺激が少ないパラベンフリーです。
成分水、グリセリン、PG、キシリトール、サッカリンNa、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、メントール、ヒドロキシエチルセルロース、キサンタンガム、セルロースガム、セチルピリジニウムクロリド、PEG-60水添ヒマシ油、クエン酸、クエン酸Na 、ポリリン酸Na 、安息香酸Na、香料
肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。
個包装なので、布タオルに比べて清潔で交差感染のリスクを低減できます。
規格が豊富にございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。
厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。
電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)
用途入浴できない方への身体の拭き取りに。顔、手拭き用に。皮膚に付着した便の拭き取りに。救急災害時の拭き取りに。
成分水、食品添加物殺菌料NaClO2
材質レーヨン、PET
ペルオキソ一硫酸カリウム含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。 。幅広い汚染物の除去効果を発揮します。 。塩素臭がありません。 。100枚入ディスポ容器を採用し、容器の使いまわしがなく清潔に使用できます。 。揮発性が低く1枚で広範囲を清掃できます。 。液剤含浸済みとなっており、調製の手間や間違いがなく、フタを開けて取り出すだけで使用可能です。 。長期間安定した濃度を保持し、未開封の状態で製造日から2年間の保存が可能です。 。主成分であるペルオキソ一硫酸水素カリウムは下記の感染予防に関するガイドラインに記載されています。1.「Clostridioides difficile 感染対策ガイド」 (一般社団法人日本環境感染学会) 2.「透析施設における標準的な透析操作と感染予防に関するガイドライン5訂版」 (日本透析医会) 3.「手術医療の実践ガイドライン」 (手術医療の実践ガイドライン改訂第三版準備委員会[編])
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌 。汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
寸法(mm)クロス:140×200
1個(100枚)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
ネジ式とマグネット式の2種類で、自由な組み合わせができ、部屋に入る際に必要な防護具の着用が可能です。
個人防護具の交換操作が容易です。
グローブ・エプロン用ホルダーとマスク用ホルダーに加え、手指消毒剤専用ホルダーもフックで引っかけることができます。
材質ステンレス
寸法(mm)300×665
メッシュ生地の手術後用腹帯です。背部はムレにくいメッシュ生地を採用しています。
ベルト部分が2つ割れで、ドレーンチューブ等を外部に出しやすい構造になっています。
フィットカットが上へズレるのを防止します。脱着は面ファスナーで簡単に素早くできます。
ソフトな伸びで、装着感が優れています。ガーゼ交換等の時間が短縮できます。
用途開腹手術後の保護・保温・固定、ストマ等の固定、その他腹部の保護、腰痛ベルトとして
材質メイン素材:綿100%、伸縮素材:コットン天竺(スパンデックス入り)、中綿:ポリエステル100%
個包装の衛生的な消毒用アルコール綿です。
1包中に2枚入っていますので、複数個所の消毒に適しています。
個包装なので、開封するまで清潔に保たれ、薬液の揮発の恐れがありません。
60包入のコンパクトサイズなので、持ち運びに便利で在宅での使用に適しています。
寸法(mm)40×40
有効成分エタノール(76.9~81.4vol%) 1.75mL/1包中
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(60包)
¥698
税込¥768
当日出荷
脚部の血行促進を目的とした医療用弾性ストッキング。
サイズが豊富で、着用される方の脚に合った適切なサイズを選択することができます。
足首部分は約25hPa(19mmHg)の圧力があり、膝下・大腿部に向かって段階的に弱くなっています。これにより、圧迫の弱い大腿の方へ血液が押し上げられやすくなり、結果として静脈血の還流を促すことになります。
ラテックスフリー(天然ゴム不使用)の製品です。
足底部分に血行状態を観察するための穴を設けています。穴から容易に足を出すことができますので、製品を脱がずに足の状態を確認することができます。穴の周りは色分けしていますので長さを判別できます。
上端部の内側はサイズを判別し易いように色分けしています。
適切な位置が分かりやすいように、製品の踵部にブルーの目印を設けています。足の踵にくるように位置を合わせて履きます。
つま先部分は不要な圧迫力を避ける為、薄手の編み方にしています。
材質ナイロン、スパンデックス
タイプレギュラー
適合サイズ足首周り(最も細い部分)、ふくらはぎ周り(最も太い部分)、膝下長さ(踵から膝(膝裏部)までの長さ)を計測し、足首周りと膝下長さを基準にサイズを選んでください
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
平らな面にピタッと貼るだけなので、使い方が簡単。付け外しも楽々出来ます。
水で洗うと、複数回使用することができます。
2種類御座いますので、使用環境に応じてお選びいただけます。
透明なので、壁に貼り付けてもわかりません。
色透明
適合材ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック製ボード・アクリル板など平らな表面
医療脱脂綿を使用した、カット綿です。
毛羽立ちが少なく、綿ばこりがでにくいので衛生的です。
繊維がからみにくく、1枚1枚はっきりと分かれ取り出しやすくなっています。
消毒剤を含浸させることで、元のソフトな脱脂綿になります。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000080
医薬品医療機器等法一般医療機器
透明フィルムを使用したロールタイプの防水性ドレッシングテープ。
しなやかで極薄の透明フィルムを使用し、伸縮性が高く関節部位も貼付が容易です。
外部からの汚染を減らします。
水蒸気の透過性があり、ムレを少なくします。
必要な長さにカットして使用でき経済的です。
用途ドレッシングの固定、入浴・シャワー、チューブ・カテーテルの固定。
長さ(m)10
介護ブランド「ここ笑み」の口腔ケア製品。小さいヘッドと特殊な柄の形状で使用しやすい介護用歯ブラシです。口腔内に入りやすい、外側に沿ったネック形状です。ヘッドが小さく、1本ずつ歯を磨くことが出来ます。対象者によって毛のやわらかさを選ぶことが出来ます。(超やわらかめ・やわらかめ)ペングリップしやすい六角形ハンドルを採用しています。施設や在宅介護での歯みがき時にご利用いただける、介護する側にもされる側にも寄り添った設計の歯ブラシです。セルフケアが出来ない方向けに使用でき、開口困難な方や、痛みに敏感な方の口腔ケアにオススメです。
硬さやわらかめ
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)80
ポリウレタンの透明フィルムを使用した防水性創傷被覆保護用ドレッシング。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌に良くなじみ、カテーテルの固定及び患部の観察が容易です。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、ムレによる皮膚刺激を軽減します。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しています(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
分娩監視装置に接続する「心拍トランスジューサ」「陣痛トランスジューサ」を妊婦様の腹部に固定する際にご使用いただけます。
穴の間隔が狭く、こまやかなサイズ調整が可能です。
装置をきちんと固定できる幅広ベルトです。
2色のベルトでかけ間違い防止できます。
薄くて肌触りの良いやわらか素材です。
清潔な個人用のベルトです。
安心なラテックスフリーです。
使用方法ハートミーベルトをねじれないように妊婦の腰部で一周させ、トランスジューサーの突起部分をベルトの穴に通して、装着
材質ポリエステル・ポリウレタン
色ピンク・ブルー(各1本)
寸法(幅Wmm×長さLm)60×1.25
1袋
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
5つの凹凸綿体が口腔内の汚れ除去(拭き取り)に最適です。
しっかりした巻きで型崩れしにくく、ほつれにくい綿体です。
硬質の紙軸を使用しているので折れにくくなっています。
口腔保湿剤の塗布にお使い頂けます。
適度な吸水量なので、凍らせてアイスマッサージとしてもご使用できます。
用途袋から取り出し、口腔内の汚れの除去、マッサージに、口腔乾燥のある方は綿体を湿らせて使用
材質軸:紙、綿体:綿
長さ(mm)綿体:約25
全長(mm)(綿体+紙軸):約150
色オレンジ
直径(Φmm)綿体:(最大)約12
1箱(50本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いきりタイプの不織布製 産後用骨盤固定ベルトです。
非伸縮性と6cm幅のベルトでしっかりと骨盤を締めることが出来ます。
どこでも留めることができ、こまやかなサイズ調整が可能です。
薄くて肌ざわりの良い素材で、着用時の違和感を軽減します。
清潔な使い切りタイプです。直後パッドと合せてご使用いただけます。
横方向に伸縮性があり、ホツレなく使える耳付けホータイです。
主にスフ糸を使用した経済的なホータイです。
長さ(m)9
材質スフ糸
包帯種類耳付包帯
優れた伸縮性で手にしっかりフィットします。
テープにくっつきにくく、指先に滑り止め加工を施していますので、作業性に優れています。
薬剤に対するバリア性に優れています。
ラテックスフリー素材なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
パウダーフリー加工により、パウダー飛散による汚染リスクがなく衛生的です。
厚さ(mm)0.05以上
材質ニトリルゴム
全長(mm)240±10
タイプ粉なし
全長(cm)24±1
簡単に滑らせて移動できる救急担架。
すべらせて移動することで、少人数での移動ができます。階段の登り降り方向とも、段差を困難無く移動させることができます。
中心部にウレタンマットを入れていますので、保温性・クッション性に優れています。また、患者様を枕ごと乗せることで頭元が固定されます。
ベッドシーツが直接床や階段に接しないので、破れることなく清潔です。
折りたたむことができますので、省スペースで保管することができます。
省スペースなので、入院用ベッドの近くに保管でき、災害などの緊急時にもすぐに取り出すことができます。また、避難後も、そのまま簡易ベッド代わりにご使用いただけます。
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL)(cm)91×180(展開時)
1枚
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
注射・採血・点滴関節穿刺時の被覆保護材。
固定用シートを台に貼付、片手で容易に処置が可能です。
テープ部の折り返しにより、粘着部に触れず貼付が容易です。また、余分な剥離紙が不要となり、簡素化につながっています。
作業効率を考え、1袋5シート入りとして、EOG滅菌済です。
材質パッド:不織布 粘着テープ:レーヨン、合成繊維、アクリル系粘着剤
粘着剤アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000074
医薬品医療機器等法一般医療機器
交換回数の多い方、こまめにオムツ交換をする場合にオススメの尿とりパッドです。 。高ふんわり吸収体でソフトなつけ心地です。 。まわりのソフトなギャザ-が横モレを防ぎます。 。ズレ止めテープ付きです。
種類レギュラー
吸収量約600g
寸法(cm)20×48
1ケース(30枚×8袋)
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
歯磨きやうがいができない方へのケアとして適した口腔ケア用スポンジです。 。切り込みが6箇所あるスポンジ形状なので、細かい部分にフィットし、汚れを取り除きやすいです。 。きめ細かいスポンジを使用していますので、口腔内のあたりが柔らかいです。 。耐水性があるため、水や液剤を浸して使用しやすくなっています。軸を噛む方、唾液の多い方に適しています。
種類プラスチック軸
1袋(10本)
¥349
税込¥384
6日以内出荷
ヨウ素など汚れを落とすことができる個包装のディスポタオルです。
個包装なので、衛生的で持ち運びに便利です。
1枚で広範囲の拭き取りができます。
ホットウォーマーなどで温めることができます。
アルコールが含まれていない為、アルコール禁忌の患者様にもご使用いただけます。
用途汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより、皮膚を清浄にする。
成分水、チオ硫酸Na、プロパンジオール、フェノキシエタノール、カプリリルグリコール、炭酸Na、セチルピリジニウムクロリド
材質レーヨン不織布
寸法(cm)30×30
1袋(30本)
¥889
税込¥978
6日以内出荷
ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。身体清拭シートなどを入れて持ち運びすることができます。上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しています。保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
質量(g)350(ACアダプター込み)
消費電力(W)24
最高温度(℃)80±8(サーモスタッドで自動ON/OFF)
入力電圧(V)ACアダプタ:AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×130
使用時間最長12時間/回
コード長さ(cm)本体:21、ACアダプタ:150
材質(表面)アルミニウム
入力周波数(Hz)ACアダプタ:50/60
1箱(1式)
¥10,880
税込¥11,968
6日以内出荷
ベッド、フトンに巻いて使用することができる防水シーツです。
ズレにくく安心してご使用になれます。
防水性に優れ、ソフトな肌ざわりです。
材質表地:綿75%、エステル25% 防水地:塩化ビニル100%
寸法(mm)900×1900
1枚
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
授乳時などに簡単に前を開けることができ、産前から産後まで長くお使い頂けます。
肩部分が幅広になっており、肩への負担をやわらげながらバストをホールドします。
ほどよい伸縮性のある生地が、身体にやさしくフィットします。
ソフトなつけ心地の前結びタイプの乳帯です。
色ボーダー(グレー×オフホワイト)
サイズフリー
混率(%)身生地:綿57、ポリエステル38、ポリウレタン5、レース部:ナイロン70、ポリウレタン30
使用の目安産前~授乳期
性別婦人
1個
¥1,298
税込¥1,428
9日以内出荷
パッドに創部への固着防止ネットを採用したサージカルドレッシング。
吸水性のよいコットンを使用。表面は固着防止ネットにより、創傷部にやさしいドレッシングです。
粘着シートには皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。特殊な塗布により、通気性を確保しています。
粘着シートに撥水加工を施し、外部からの水の汚染を防ぎます。
材質コットン
粘着剤アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000076
医薬品医療機器等法一般医療機器
肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。4種の保湿成分を配合しています。不織布はエンボス加工が施されており、汚れをしっかりと拭き取ることが出来ます。個包装なので、清潔で交差感染のリスクを低減できます。MサイズとLサイズの2規格ございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)
成分水、PCA-Na、PG、フェキシエタノール、ステアレス -20、ベンザルコニウムクロリド、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス -26、クエン酸Na、ポロキサマー 181、クエン酸、ポリオクタニウム -51
基材レーヨン、PET
4cm×4cm 8折ガーゼに80%エタノールを含浸させた製品です。20枚×2ピースの少量包装で、使い切りが容易です。ガーゼなので、従来のアルコール綿(脱脂綿)よりも毛羽が出にくいです。 医療ガーゼ(8cm×16cm) 20枚。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒。器具の拭き取り。
折数8折
寸法(cm)4×4 8ply、展開:8×16
有効成分(1ピースあたり) エタノール(76.9~81.4vol%) 50mL
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1式(20枚×2個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
従来からのスタンダードな厚さのフィルムを使用したドレッシングです。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌によく馴染みます。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、蒸れによる皮膚刺激を軽減します。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。
材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤
厚さ0.01mmの極薄型の防水性創傷被覆保護用ドレッシングです。
優れた水蒸気透過性により、体内からの発汗等によるムレを抑えます。
10ミクロンという非常に薄いフィルムを使用していますので、「柔軟性」「伸縮性」に優れ、貼付中の違和感がなく固定できます。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワー浴ができ、細菌の侵入を防ぎます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えていますので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
穿刺部周囲のムレを抑え、テープ剥がれが少ないため、カテーテルを長期に安定して固定できます。
天然ゴム成分を含まない、低アレルギー性の粘着剤を使用しております(低アレルギー性アクリル系粘着剤を使用)。
用途創傷面の被覆保護。
注射針、カテーテルなどの穿刺部の固定および被覆保護。
材質ポリウレタン、アクリル系粘着剤
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000079
医薬品医療機器等法一般医療機器
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。