医療・介護用品 :「車付き椅子」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
背もたれと座面は連動して倒れ、背もたれは脚部と独立して可動します。
肘掛けはワンタッチ後方跳ね上げ式でベッド等への移乗がスムーズです。
脚部の開閉・着脱ができ、ベッド・椅子等により近づけることが可能です。
走行タイプ介助
機能ティルト、リクライニング、背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
仕様足踏みブレーキ付き
種別介助式
質量(kg)23.9
車輪径(Φmm)16インチ
高さ(mm)(肘掛け)435
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(座面)0~25、(リクライニング)90~120
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1080×1130~1300
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプエアー
アズワン品番8-2115-02
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1台
非課税商品
¥159,800
税込¥159,800
3日以内出荷
介助ブレーキ(バンド式)装備で安心です。クッション性に優れたハイポリマータイヤです。
仕様●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●肘掛け高さ:240mm●ノーパンクタイヤ
材質座シート/ナイロン、背シート/ナイロン、主輪/ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
寸法(mm)600×945×910
質量(kg)12.3
種類自走式
耐荷重(kg)100
機能介助ブレーキ
材質(フレーム)アルミニウム
座面高さ(mm)前/435、後/410
アズワン品番8-2503-11
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
折りたたみ寸法(mm)325×920×695
走行タイプ自走
1台
非課税商品
¥52,980
税込¥52,980
5日以内出荷
手元の操作で背もたれが無段階にリクライニングできます。左右独立して、足の角度が調整できるエレベーティング機能付きです。肘掛けが取れるので移乗が楽に行えます。好きな角度で調整できるのでリラックスした姿勢を取れます。
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、主輪/ハイポリマータイヤ、その他/樹脂・鉄
寸法(mm)590×1090×1230~1280
質量(kg)20.1
高さ(mm)肘掛:230
角度(°)リクライニング:95~175
耐荷重(kg)100
車輪キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ16インチ
座幅(mm)400
アズワン品番7-8235-01
前座高(mm)470
折りたたみ時幅(mm)340
1台
非課税商品
¥99,980
税込¥99,980
16日以内出荷
ティルト・リクライニング機能を組み合わせて体重を分散することで、ゆったり座れます。
肘掛けの高さの調整が出来るので体幹保持に役立ちます。
機能ティルト、リクライニング、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(本体)アルミニウム
高さ(mm)肘掛け/260・280・300・320・340(4段階調節)
材質(車輪)(主輪)ハイブリッドポリマー
種類ティルト・リクライニング式
角度(°)(ティルト)0~20、(リクライニング)95~115
耐荷重(kg)100
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
座面高さ(mm)435
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
ウイング・スイングアウト、モジュール機能付きです。
長時間座っていても疲れにくい高反発ウレタンフォームクッション付きです。
低座面仕様なので、足こぎをされる方にも適しています。
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、モジュール
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き、背折れタイプ肘掛け高さ:4段階調節可能
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
材質(シート)ポリエステル
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプノーパンク
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×380
立ち上がると自動でブレーキが作動し、車いすの後方移動を抑え、転倒事故を防ぎます。
座った時と折りたたみ時はノンバックブレーキ機構は解除されるので、移動はスムーズに行えます。
走行タイプ自走
機能背折
材質(本体)アルミニウム
仕様介助ブレーキ付き
種別自走式
車輪径(Φmm)22インチ
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
材質(キャスター)PU(ポリウレタン)
材質(シート)ナイロン
キャスター径(Φmm)6インチ
タイヤタイプエアー
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。
仕様主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)
材質フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)
質量(kg)13.3
サイズ540×955×875・900・925mm
径(Φ)【車輪】キャスタ:6インチ、主輪:16インチ
耐荷重(kg)100
機能肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)折りたたみ時:250×885×660/685/710
座面高さ(mm)前:400、425、450、後:375、400、425
アズワン品番8-2502-12
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1台
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
9日以内出荷
フットレストは取り外しできます。肘掛け跳ね上げ・足台スイングアウト機能付きでベッドからの移乗に便利です。座面高さを3段階(400・425・450mm)に調整可能です。肘掛け高さ調整・背シート張り調整機能付きです。
仕様●材質:フレーム/アルミニウム、シート/ナイロン、キャスタ/PU(ポリウレタン)●車輪径:キャスタ/Φ6インチ、主輪/Φ22インチ●主輪:ノーパンクタイヤ(ハイポリマータイヤ)●サイズ:600×965×875・900・925mm●折りたたみ時サイズ:310×950×660・685・710mm●肘掛け高さ:4段階調節可能●座面サイズ:(幅)400×(奥行)400mm●座面高:前/400・425・450mm、後/375・400・425mm●重量:15.0kg●耐荷重:100kg●背折れ式●ノーパンクタイヤ●自走式
アズワン品番8-2502-11
1台
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
23日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。