絞り込み
ブランド
  • 酒井医療
  • モノタロウ(22)
  • 高田ベッド製作所(5,094)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,941)
  • 住商モンブラン(1,906)
  • アズワン(1,464)
  • 徳武産業(1,364)
  • 松吉医科器械(1,350)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,048)
  • ケアファッション(891)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(646)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(546)
  • カワムラサイクル(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラバンド 酒井医療

    セラバンド

    酒井医療
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。 上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
    用途手術後のリハやスポーツトレーニング
  • 手指用ゴニオメーター 酒井医療

    手指用ゴニオメーター

    酒井医療
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
    用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
  • 粘着パッド50×50mm 酒井医療

    粘着パッド50×50mm

    酒井医療(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    しっかり貼りつき剥がれずらい
  • エコパテ 酒井医療

    エコパテ

    酒井医療(2件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
  • フレックスバー 酒井医療

    フレックスバー

    酒井医療
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
    用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
  • バランスパッド・エリート 酒井医療

    バランスパッド・エリート

    酒井医療
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
    用途バランス&体幹強化材質PVC(ポリ塩化ビニール)質量(kg)約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
  • 東大型角度計 酒井医療

    東大型角度計

    酒井医療
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)355質量(g)230目盛1°刻み
  • 高さ調整式 キャスターチェア 酒井医療

    高さ調整式 キャスターチェア

    酒井医療
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    ガススプリングによるスムーズな高さ調節が可能。超低床(325mm)になるため、長身のセラピストが患者の膝や足部にアプローチしやすくなっています。
    材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り質量(kg)4.8ライトグレー寸法座面Φ360×310~390(H)mm
  • セラバンド ハンドエクササイザー 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザー

    酒井医療
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン質量(g)約50寸法(cm)Φ5
  • カラー重錘バンド 酒井医療

    カラー重錘バンド

    酒井医療
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    質量表示を見やすくしました。 細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
    材質ビニールレザー、鉛玉
  • アクアプラスト-T 酒井医療

    アクアプラスト-T

    酒井医療
    12,980税込14,278
    1枚
    7日以内出荷
    形状記憶性100%。愛用されている方が最も多い人気No1の素材です。形状記憶性素材の特長を活かし、シートの形状も多種多様です
    ホワイト寸法【中判】460×610医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014医薬品医療機器等法一般医療機器
  • エアレックスマット コロナ 酒井医療

    エアレックスマット コロナ

    酒井医療
    31,980税込35,178
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
    用途トレーニングなどに使用材質PVC質量(kg)約3.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×1000×15パターン両面波形パターン
  • 神中式角度計 酒井医療

    神中式角度計

    酒井医療
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)368質量(g)230目盛5°刻み
  • ペグボード 酒井医療

    ペグボード

    酒井医療
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ジェル260ml 酒井医療

    ジェル260ml

    酒井医療(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    べたつかない
    用途電気治療器の導子につけて通電するために使用
  • セラバンドチューブ 酒井医療

    セラバンドチューブ

    酒井医療
    2,898税込3,188
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。セラバンドの素材をチューブ状にした商品。 上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
    用途手術後のリハやスポーツトレーニング
  • エアレックスマット コロネラ 酒井医療

    エアレックスマット コロネラ

    酒井医療
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷から10日以内出荷
    世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
    用途トレーニングなどに使用材質PVC質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×600×15パターン両面波形パターン
  • バンドループ 酒井医療

    バンドループ

    酒井医療
    919税込1,011
    1式
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ループ状なので結ぶ手間がいらない
    用途ループ状態で使用したいときに使用
  • 角度計Revo 酒井医療

    角度計Revo

    酒井医療(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
    材質プラスチック測定範囲【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10目盛角度5°刻み
  • アクリルコーン 酒井医療

    アクリルコーン

    酒井医療
    46,980税込51,678
    1式
    5日以内出荷
    上肢のROM運動のほか、色合わせの練習にも。 洗うことのできる無害でカラフルなアクリル製のハンドコーンです。
    6色(青・緑・赤・茶・オレンジ・透明)高さ(cm)11
  • 三関節角度計 酒井医療

    三関節角度計

    酒井医療
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)200質量(g)50目盛2°刻み
  • ジェイマー型油圧握力計 酒井医療

    ジェイマー型油圧握力計

    酒井医療
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。
    測定範囲最大/90kgf以下質量(g)700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
  • セメスワインスタインモノフィラメント(手用5本セット) 酒井医療

    セメスワインスタインモノフィラメント(手用5本セット)

    酒井医療
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
    材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30タイプ手用5本セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ボックス&ブロックテスト 酒井医療

    ボックス&ブロックテスト

    酒井医療
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    脳血管疾患などにより、障がいを負った上肢の世界標準的な機能検査が行えます。標準値と被験者のテスト結果を比較して評価できます。脳卒中などの疾患に対し、経頭蓋磁気刺激法(TMS)などを行った後のリハビリテーション効果判定に適します。幅広い被験者に対応できるよう、150個のブロックで評価する仕様です。
    付属品ストップウォッチ、ブロック収納袋仕様【テスト方法】1. 健側(利き手側)で15秒間の練習を行います。2. 移動したブロックを元に戻します。ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。3. 健側(利き手側)で60秒間のテストを行います。4. 移動したブロックの数をカウントします。5. すべてのブロックをボックスの患側(非利き手側)に移動させます。6. 1~4の手順で患側(非利き手側)のテストを行います。材質木製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ボックス/290×290×170(取手部を除く)、ブロック/25×25×25、仕切板/245×5×120(使用時100)ブロック数合計152個(予備2個を含む)※青・赤・緑・黄4色入り
  • 粘着パッド(5×9cm) 酒井医療

    粘着パッド(5×9cm)

    酒井医療
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    P-EMS8用粘着パッド。銀糸・不織布タイプ
    入数(枚)4寸法(cm)5×9
  • カラー重錘バンド/チェリーピンク/2kg 酒井医療

    カラー重錘バンド/チェリーピンク/2kg

    酒井医療
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • カラー重錘バンド/グレー/0.5kg 酒井医療

    カラー重錘バンド/グレー/0.5kg

    酒井医療
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
  • ソフトウエイトボール 酒井医療

    ソフトウエイトボール

    酒井医療
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    柔らかくつかみやすいボールなのでハンドグリップトレーニングに最適
    用途片手で持って使用するハンドグリップトレーニングに使用材質表面/PVCビニール、充填物/スチール寸法(cm)Φ11.5
  • セラバンド ハンドエクササイザー 酒井医療

    セラバンド ハンドエクササイザー

    酒井医療
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
    用途指先の握力強化材質ポリウレタン青色質量(g)約50寸法Φ5cm抵抗(50%圧縮時)約3.6kg強度
  • マイクロリカバリーパッチ 酒井医療

    マイクロリカバリーパッチ

    酒井医療
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    水を数滴垂らすことで微弱電流を発生させられるパッチ。痛みのある局所のケアに。剥がれにくい粘着力で長時間使用可能。
    用途痛みのある局所に貼って使用する仕様放出電流量:最大500μAセット内容パッチ20枚、ミニボトル1個寸法(mm)直径30 ±5%使用時間72時間(3日間)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:届出番号11B1X10028MR0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ピンチセンサー 酒井医療

    ピンチセンサー

    酒井医療
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能
    用途モービィに接続して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/30kgf以下質量(g)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17精度±2%RO以内
  • プルセンサー 酒井医療

    プルセンサー

    酒井医療
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。
    用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個測定範囲150kgf以下質量(g)約147(ベルト部除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く)精度±2%RO以内
  • モービィZ 酒井医療

    モービィZ

    酒井医療
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
    用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
  • アールライト 酒井医療

    アールライト

    酒井医療
    7,498税込8,248
    1セット
    5日以内出荷
    筋力が弱い方(MMT3~4程度)の握力トレーニングやROM改善に使用します。
    セット内容エクストラソフト(黄)・ソフト(赤)・ミディアム(青)・ファーム(緑)×各3個/計12個入種別フォームブロック寸法(mm)75×45×45(1個あたり)質量(g/個)約15アズワン品番7-6058-01
  • デッキ輪投げ 酒井医療

    デッキ輪投げ

    酒井医療
    34,980税込38,478
    1式
    6日以内出荷
    ロープ輪投げより、より高度なトレーニングとして。 点数を競うゲームが楽しめます。
    セット内容輪投げ台×1台、ロープ輪×9本質量(kg)4.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×510×250
  • バランスパッド・エリート 酒井医療

    バランスパッド・エリート

    酒井医療
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    画面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。 素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。 裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。
    材質PVC(ポリ塩化ビニール)質量(kg)約0.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×410×60
  • 油圧ピンチゲージ 酒井医療

    油圧ピンチゲージ

    酒井医療
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
    測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
  • イージーフォーム 3.2mm ホワイト 中判 A577シリーズ 酒井医療

    イージーフォーム 3.2mm ホワイト 中判 A577シリーズ

    酒井医療
    18,980税込20,878
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    伸張性が低いため加温時でも型崩れしにくくあらかじめ大まかな形を作っておくこともできます。できあがりが硬く自着性がありますのでモールディングの際にずれにくく大きな関節や安静用スプリントに適しています。
    ホワイト寸法中判(460×610mm)厚さ3.2mm
  • ディスク・クリミネーター 酒井医療

    ディスク・クリミネーター

    酒井医療
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    感覚受容器の分布密度を検査するデロン2点識別計。検査針を皮膚にあて、2点と識別できる間隔を検査します。
    材質ディスク/プラスチック寸法(mm)68×68針長(mm)10構成ディスク1(2、3、4、5、6、7、8、25mm/1点)・ディスク2(9、10、11、12、13、14、15、20mm/1点)質量(g/枚)10
  • 9ホールペグテスト 酒井医療

    9ホールペグテスト

    酒井医療
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    運動協調性や視覚と手の協調性の評価、簡単な指示を理解する能力の評価などを行う簡易テストです。日本国外で多用されている検査のため、先行研究との比較にも利用されます。検査は短時間で行えるため、スクリーニング検査や多人数検証などに最適です。
    材質プラスチック寸法(mm)【ペグ】Φ6×30質量(g)約400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】310×260×40構成蓋、ペグ9本、ペグボード