業務用EMS機器。最大16パッドによる高周波EMSが生み出す深層筋アプローチ。最大16パッド※が2ベッド、4部位同時のアプローチを可能に。体全体を覆うプロフェッショナル仕様の高周波EMSが広範囲に深層筋までアプローチし、効率的な筋力トレーニングを実現します。※4チャンネルから8パッド+分極コード(別売)使用で最大16パッド。「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形。EMSを構成するパルスの密度を変調させることで、高密度パルス帯を生成し、「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形を搭載。 さらに出力時間差プログラムによって「慣れさせないEMS」を実現。アウターマッスルだけでなく、インナーマッスルにも届き、トレーニング後にも体内にしっかりとした「残存感」を残します。
質量(kg)1.8
消費電力(W)30
出力4CH(8パッド) ※分極時16パッド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×50×255
波形PDM波(パルス密度変調波)
定格電源AC100V 50/60Hz・DC24V 1.9A
最大電圧(V)120 (p-p)
出力周波数1.7kHz・2.7kHz※パルス幅換算:125000Hz
最大電流(mA)70rms※実効値
1台
¥899,800
税込¥989,780
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。