絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
  • 1.8×5.4
  • 0.9×50(7)
  • 0.9×100(16)
  • 1.8×1.8(74)
  • 1.8×2.7(65)
  • 1.8×3.6(48)
  • 1.8×50(13)
  • 1.8×100(17)
  • 2.7×2.7(18)
  • 2.7×3.6(70)
  • 2.7×5.4(9)
  • 3.6×3.6(26)
  • 3.6×4.5(8)
  • 3.6×5.4(113)
  • 4.5×5.4(8)
  • 5.4×5.4(44)
  • 5.4×7.2(80)
  • 7.2×7.2(17)
  • 7.2×9(35)
  • 10×10(61)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(10)
形状
形状
折りたたみタイプ(20)
特性
  • 採光(2)
  • 耐候(1)
  • 通気性(1)
  • 防炎(14)
  • 防音(1)
厚さ(mm)
  • 0.2~0.3未満(6)
  • 0.3~0.4未満(4)
  • 0.5~0.6未満(2)
  • 1~2未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(10)
  • ユタカメイク(4)
  • エスコ(3)
  • 萩原工業(1)
  • アイネット(1)
モノタロウ・TRUSCO・ユタカメイク・エスコ・萩原工業・アイネット
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ブルーシート・UVシート類とは、レジャーや家庭菜園、野積みカバーなど幅広い目的で使われる青いシートです。材質は主にポリエチレン製で、厚手のものは防水・防塵にも優れています。薄手のものは短期間の養生などに使用されます。UVシートは、紫外線に強いシートなので屋外に設置されている機械や荷物のカバーとしても活用できます。どちらもアルミ製のハトメがついていることが多いので、紐で吊ったり地面に留めておくのに便利です。
ブルーシート・UVシートの選び方
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(118件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
防炎シート メッシュタイプ モノタロウ防炎シート メッシュタイプモノタロウ(47件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)約105材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ防炎シート メッシュタイプ 防炎2類モノタロウ(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約130材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
白防炎シート アイネット白防炎シートアイネット(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。
用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。形状折りたたみタイプ特性防炎
防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ防炎シート 国産 白色 防炎2類モノタロウ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコノミー白防炎シート TRUSCOエコノミー白防炎シートTRUSCO
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.25タイプシートタイプ引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
防炎シート(建築工事用養生シート) TRUSCO防炎シート(建築工事用養生シート)TRUSCO(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。ホワイトハトメピッチ(mm)450ハトメ内径(mm)12厚さ(mm)0.3材質(ハトメ)アルミ材質(シート)ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング)規格防炎2類形状折りたたみタイプ認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-0504特性防炎ハトメアルミハトメ
軽量防炎メッシュシート ユタカメイク軽量防炎メッシュシートユタカメイク(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状折りたたみタイプ特性防炎仕様四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格材質シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
メッシュシートライトクリアメッシュ TRUSCOメッシュシートライトクリアメッシュTRUSCO(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。クリア形状折りたたみタイプ特性採光、防炎仕様消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)引裂強度(N)縦150、横65ハトメピッチ(cm)30引張強度(N/3cm)縦370、横115
ストロングメッシュシート TRUSCOストロングメッシュシートTRUSCO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
当日出荷
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け材質(シート)ポリプロピレン(PP)材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)9規格防炎表示者認定番号 AFE330085仕様防炎表示者認定番号:AFE330085形状折りたたみタイプ引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320網目約1mmハトメピッチ(cm)30特性防炎
防炎ソフトメッシュα(メッシュシート) TRUSCO防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)TRUSCO(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品形状折りたたみタイプ材質/仕上シート材質:ポリプロピレンハトメ材質:真鍮引裂強度(N)縦320、横320認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3特性防炎
防炎シートα TRUSCO防炎シートαTRUSCO(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に形状折りたたみタイプ
白防炎シート TRUSCO白防炎シートTRUSCO
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
防炎[[R2]]類の規格をクリアした白防炎シートです。
材質シート:ポリエステル+塩ビ(PVC)コーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)厚さ(mm)0.28引裂強度(N)縦:24.5以上、横:24.5以上認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435引張強度(N/3cm)縦:490以上、横:490以上
防炎メッシュシートコンパクト ユタカメイク防炎メッシュシートコンパクトユタカメイク(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1枚
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。仕様防炎表示者認定番号:CO-900013形状折りたたみタイプタイプ2類材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦18、横21引裂強度(N)縦71、横70引張強度(N/50mm)縦584、横530網目1mm材質(ハトメ)アルミニウムハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、通気性ハトメアルミハトメ
メッシュシート ソフトメッシュαブラック TRUSCOメッシュシート ソフトメッシュαブラックTRUSCO
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
ブラック材質シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)形状折りたたみタイプ引張強度(N/3cm)縦630、横560
防炎シートα軽量 TRUSCO防炎シートα軽量TRUSCO
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
軽量で作業性が向上します。強度が高く光透過性に優れています。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。使用環境温度:-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。
用途建築、建設などの壁面養生に。ブルー厚さ(mm)0.3mm引張強度縦645N/3cm、横639N/3cm認定番号AFE3300852018年トラスコ掲載ページ6 1620引裂強度縦230N、横205N
白防炎シートコンパクト ユタカメイク白防炎シートコンパクトユタカメイク
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場、目隠しシートなど。形状折りたたみタイプ特性防炎材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)伸度(%)縦21、横19.2引裂強度(N)縦168、横247引張強度(N/50mm)縦437、横359材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)45ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
防音シート TRUSCO防音シートTRUSCO
48,980税込53,878
1枚
当日出荷
防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)
用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。グレー仕様防炎表示者認定番号:AFE330085材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)形状折りたたみタイプ引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm引裂強度(N)縦646、横591シート厚さ(mm)1.01ハトメピッチ(cm)30×42
1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚) エスコ1.8x3.6m 防炎養生シート(1枚)エスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
特性防炎エスコ品番EA911AE-6A形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4
1.8x5.4m 防炎シート エスコ1.8x5.4m 防炎シートエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
特性防炎エスコ品番EA911AE-24形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4
ターピーライトクリアメッシュ 萩原工業ターピーライトクリアメッシュ萩原工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
透光性・透視性に優れ、室内作業現場に明るい光を取り込みます。 メーカー製 防炎メッシュと比較して約50%の軽量化を実現、且つ約1年の耐候性を有しています。
用途建築・橋梁・改修・解体工事の壁面養生等仕様シート本体の継ぎ目:無し、防炎性(消防法):合格ナチュラル(半透明)材質(シート)ポリプロピレンハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ12×ヨコ23質量(g/m2)50引裂強度(N)タテ120×ヨコ140材質(ハトメ)アルミニウム引張強度(N/3cm)タテ290×ヨコ170特性耐候性、防炎性関連資料(21.69MB)
1.8x3.6m メッシュシート(2枚) エスコ1.8x3.6m メッシュシート(2枚)エスコ
9,400税込10,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA911AD-2形状折りたたみタイプ呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4
白防炎シート ユタカメイク白防炎シートユタカメイク(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1枚
当日出荷
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
ハトメ内径(mm)Φ12シート厚さ(mm)約0.3規格防炎2類材質(シート)ナイロンターポリン(PVCコーティング)材質(ハトメ)真鍮認定番号(消防庁登録者番号)AFE-27-1106、FE-027-0360種別真鍮ハトメ形状折りたたみタイプRoHS指令(10物質対応)対応特性防炎
ブルーシート・UVシート類