49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質 寸法(mm)140×38×52 質量(g)270 適合パイプ径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)20×12
1個
670 税込737
当日出荷

ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)20 高さ(mm)300 板厚(mm)2 取付穴径(Φmm)4.2 長穴(mm)Φ9.0×15 アズワン品番65-2124-25
1個
365 税込402
翌日出荷

ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)25 板厚(mm)2 取付穴径(Φmm)4.5 長穴(mm)Φ8×15
1袋(2個)
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ) 幅(mm)25 全長(mm)48 取付ねじ径(inch)W3/8”
1個
105 税込116
当日出荷

ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 板厚(mm)2
1袋(2個)
85 税込94
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)40 適合径(Φmm)48.6 ねじ穴(Φmm)5
1個
515 税込567
当日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)20 適合径(Φmm)27.2 ねじ穴(Φmm)5
1個
380 税込418
当日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)15 適合径(Φmm)21.7 ねじ穴(Φmm)5
1個
350 税込385
欠品中

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)25 厚さ(mm)2.0 適合径(Φmm)34 穴ピッチ(mm)63 ねじ穴(Φmm)5
1個
430 税込473
当日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)50 適合径(Φmm)60.5 ねじ穴(Φmm)5
1個
705 税込776
欠品中

この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。
材質鋼板
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)32 適合径(Φmm)42.7 ねじ穴(Φmm)5
1個
特価
399 税込439
当日出荷

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径42 適合径(Φmm)48 ねじ穴(Φmm)5.5
1袋(5個)
1,140 税込1,254
翌日出荷

1セット(10個)
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径16 適合径(Φmm)22 ねじ穴(Φmm)5
1個
445 税込490
翌日出荷

用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径VD-20A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)31.2 ねじ穴(Φmm)6
1個
225 税込248
翌日出荷

材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)50 ねじ径W3/8” 穴径(mm)9×35
1個
785 税込864
翌日出荷

ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
1ケース(10個)
3,090 税込3,399
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径28 適合径(Φmm)34 ねじ穴(Φmm)5.5
1個
705 税込776
翌日出荷

10mmゴム付。本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)
1個
995 税込1,095
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ) 幅(mm)18 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)9×14 ねじ径W3/8" ツバ径(Φmm)35
1袋(2個)
955 税込1,051
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)420 ねじ径W3/8”
1個
5,280 税込5,808
3日以内出荷

吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質SUS304 幅(mm)25 全長(mm)48 取付ねじ径(inch)W3/8”
1個
750 税込825
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径54 適合径(Φmm)60 ねじ穴(Φmm)5.5
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径36 適合径(Φmm)42 ねじ穴(Φmm)5.5
1個
835 税込919
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径14 適合径(Φmm)18 ねじ穴(Φmm)5
1個
330 税込363
当日出荷

吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ) 幅(mm)50 全長(mm)88 取付ねじ径(inch)W5/8”
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径SV14 適合径(Φmm)14 ねじ穴(Φmm)4
1個
210 税込231
翌日出荷

用途ステンレス鋼管用 材質SUS304 呼び径(A)100 適合径(Φmm)114.3 ねじ穴(Φmm)5
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

穴径(Φmm)【ねじ】5 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)5
1袋(2個)
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 幅(mm)300 ねじ径W3/8”
1個
4,920 税込5,412
3日以内出荷

吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ) 幅(mm)32 全長(mm)62 取付ねじ径(inch)W1/2”
1個
305 税込336
当日出荷

用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径SGP-15A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)21.7 ねじ穴(Φmm)6
1個
305 税込336
翌日出荷

材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)100 ねじ径W3/8” 穴径(mm)10×37
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径22 適合径(Φmm)26 ねじ穴(Φmm)5
1個
595 税込655
翌日出荷

用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径SGP-25A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)34.0 ねじ穴(Φmm)6
1個
305 税込336
翌日出荷

材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)60 ねじ径W3/8” 穴径(mm)10×37
1個
830 税込913
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります