絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アカギ(86)
  • 昭和コーポレーション(40)
  • TRUSCO(14)
  • 日栄インテック(9)
  • BAND-IT(バンドイット)(9)
  • カクダイ(7)
  • オンダ製作所(7)
  • 未来工業(5)
  • bitstrong(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • bandimex(バンディメックス)(3)
  • 因幡電工(2)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • ラクテム(2)
  • AWJ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • リビラック(1)
材質
  • SUS304(6)
  • SUS430(1)
  • スチール(18)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

吊・支持金具 :「取付」の検索結果

関連キーワード
  • 取付金具
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二連フロアーバンド ストッパー付 EA440C-750シリーズ エスコ二連フロアーバンド ストッパー付 EA440C-750シリーズエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7
排水ヘッダー用支持金具 EA440Cシリーズ エスコ排水ヘッダー用支持金具 EA440Cシリーズエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
材質スチール (電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7適合管外径(Φmm)89
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズエスコ
320税込352
1個
翌日出荷
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
190税込209
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
ガスバンド用L足 EA440AVシリーズ エスコガスバンド用L足 EA440AVシリーズエスコ
365税込402
1袋(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)幅(mm)25板厚(mm)2取付穴径(Φmm)4.5長穴(mm)Φ8×15
ガスバンド用平足 300×20mm エスコガスバンド用平足 300×20mmエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)幅(mm)20高さ(mm)300板厚(mm)2取付穴径(Φmm)4.2長穴(mm)Φ9.0×15アズワン品番65-2124-25
ガスバンド用平足 EA440AVシリーズ エスコガスバンド用平足 EA440AVシリーズエスコ
85税込94
1袋(2個)
翌日出荷
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)板厚(mm)2
立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズエスコ
955税込1,051
1袋(2個)
翌日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)幅(mm)18厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)9×14ねじ径W3/8"ツバ径(Φmm)35
フロアーバンド 伸縮考慮型 エスコフロアーバンド 伸縮考慮型エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50アズワン品番65-2124-08
防振補助フロアーバンド EA440Cシリーズ エスコ防振補助フロアーバンド EA440Cシリーズエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
材質SPHC、EPDM(電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)32~80
補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズ エスコ補助金具 アングル・チャンネル用 EA439AKシリーズエスコ
210税込231
1個
翌日出荷
この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。
材質鋼板
チャンネル EA439AJシリーズ エスコチャンネル EA439AJシリーズエスコ
2,760税込3,036
1本
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)全長(mm)900寸法D(Φmm)40(穴)
アングル EA439AJシリーズ エスコアングル EA439AJシリーズエスコ
3,470税込3,817
1本
翌日出荷
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。設計変更、増設、改造は自由自在にできます。外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
材質SPHC鋼製寸法D(Φmm)40(穴)メーカー篠原電機
熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズ エスコ熱伸縮配管用吊車 置式 EA440Aシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
W1/2吊バンド用タン(ステンレス製) エスコW1/2吊バンド用タン(ステンレス製)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質SUS304幅(mm)32全長(mm)62取付ねじ径(inch)W1/2”
W3/8吊バンド用タン(ステンレス製) エスコW3/8吊バンド用タン(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質SUS304幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
W5/8吊バンド用タン エスコW5/8吊バンド用タンエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)50全長(mm)88取付ねじ径(inch)W5/8”
W1/2吊バンド用タン エスコW1/2吊バンド用タンエスコ
305税込336
1個
当日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)32全長(mm)62取付ねじ径(inch)W1/2”
W3/8吊バンド用タン エスコW3/8吊バンド用タンエスコ
105税込116
1個
当日出荷
吊ボルトへの吊バンド取付用金具
材質スチール (電気亜鉛メッキ)幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
80mm立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ80mm立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25厚さ(mm)3高さ(mm)80ねじ径W3/8”穴径(mm)10×37
60mm立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ60mm立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25厚さ(mm)3高さ(mm)60ねじ径W3/8”穴径(mm)10×37
50mm立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ50mm立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25厚さ(mm)3高さ(mm)50ねじ径W3/8”穴径(mm)9×35
W3/8吊ボルト用T足(ステンレス製) エスコW3/8吊ボルト用T足(ステンレス製)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
材質SUS304取付穴径直径4.5mm吊ボルト径W3/8”
50A サドルバンド(10個) エスコ50A サドルバンド(10個)エスコ
3,170税込3,487
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-50R取付穴径(Φmm)11
3/8"x 75mm 立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ3/8"x 75mm 立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-75S
3/8"x 75mm 立バンド用取付足(10個) エスコ3/8"x 75mm 立バンド用取付足(10個)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-75
3/8"x 65mm 立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ3/8"x 65mm 立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-65S
3/8"x 65mm 立バンド用取付足(10個) エスコ3/8"x 65mm 立バンド用取付足(10個)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-65
3/8"x 50mm 立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ3/8"x 50mm 立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
675税込743
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-50S
3/8"x150mm 立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ3/8"x150mm 立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-150S
3/8"x100mm 立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ3/8"x100mm 立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-100S
3/8"x100mm 立バンド用取付足(10個) エスコ3/8"x100mm 立バンド用取付足(10個)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AT-100
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
70mm アングルベース エスコ70mm アングルベースエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。 溶接不要、組み立て式で強固な配管指示が可能です。 場所を取らないので持ち運びが便利です。
材質/仕上スチール/どぶメッキ厚さ(mm)3.2種類アングルベース取付穴径(Φmm)11

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

吊・支持金具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら