吊・支持金具 :「塩ビ管 25」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途塩ビ管・VP管用 材質塩化ビニール 呼び径16 適合径(Φmm)22 ねじ穴(Φmm)5
1個
445 税込490
翌日出荷

横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430 寸法t(mm)0.6 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
290 税込319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CA-13 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/8 寸法H(mm)51 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)12.70 呼び径(A)13 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,370 税込2,607
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-20 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/4 寸法H(mm)56.1 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)22.22 呼び径(A)20 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,430 税込1,573
当日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ) エスコ品番EA440CH-50 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/2 寸法H(mm)69.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)48.6 呼び径(A)50 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-30 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1 寸法H(mm)62.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)34.0 呼び径(A)30 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-40 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径1・1/4 寸法H(mm)66.4 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)42.7 呼び径(A)40 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,250 税込2,475
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-60 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.8 呼び径2 寸法H(mm)75.3 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)60.5 呼び径(A)60 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
2,840 税込3,124
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-75 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 呼び径2・1/2 寸法H(mm)83.2 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)76.3 呼び径(A)75 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
4,840 税込5,324
翌日出荷

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-13 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1/2 寸法H(mm)53.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)15.88 呼び径(A)13 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,240 税込1,364
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります