4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430 寸法t(mm)0.6 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,530 税込2,783
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CA-13 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径3/8 寸法H(mm)51 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)12.70 呼び径(A)13 使用ボルト1/4×20
1セット(10個)
2,370 税込2,607
翌日出荷

銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
1個
290 税込319
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング