吊・支持金具 :「排水管」の検索結果

吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
530 税込583
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)100(300) 適合管外径(Φmm)114 スライド寸法(mm)160/300
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)100(215) 適合管外径(Φmm)114 スライド寸法(mm)140/215
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(210) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)132/207
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)65(280) 適合管外径(Φmm)76 スライド寸法(mm)147/282
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)65(200) 適合管外径(Φmm)76 スライド寸法(mm)123/198
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(200) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)115/190
1個
975 税込1,073
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(120) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)45/120
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(205) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)130/205
1個
975 税込1,073
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(120) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)45/120
1個
620 税込682
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(300) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)156/296
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(275) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)140/275
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(190) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)115/190
1個
885 税込974
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(150) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)75/150
1個
700 税込770
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(135) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)60/135
1個
620 税込682
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)100(145) 適合管外径(Φmm)114 スライド寸法(mm)70/145
1個
735 税込809
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(135) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)62/137
1個
700 税込770
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)65(130) 適合管外径(Φmm)76 スライド寸法(mm)53/128
1個
655 税込721
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(275) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)140/275
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)100(145) 適合管外径(Φmm)114 スライド寸法(mm)70/145
1個
910 税込1,001
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)75(220) 適合管外径(Φmm)89 スライド寸法(mm)145/220
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。電気亜鉛めっき仕上げ。 。温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ) 全高(mm)120 取付穴径(Φmm)5×7 呼び径(A)50 アズワン品番65-2124-08
1個
4,640 税込5,104
翌々日出荷

排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 取付穴径(Φmm)5×7
1個
1,970 税込2,167
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります