フロアーバンド 伸縮考慮型エスコ翌日出荷
管の伸縮による影響を考慮したフロアーバンドです。<br />ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。<br />電気亜鉛めっき仕上げ。 <br />温排水を流す系統に塩ビ管を用いた場合(排水設備の横枝管は防火区画1m以降)、温度変化に伴う管・継手の破損、音の問題は 金具にテフロンシーを装着することにより、すべりやすくし、スライドさせることで伸縮を考慮するバンドです。
材質スチール、テフロン(電気亜鉛メッキ)全高(mm)120取付穴径(Φmm)5×7呼び径(A)50アズワン品番65-2124-08