吊・支持金具 :「20mm」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ガスバンド用の取付足。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
幅(mm)20
高さ(mm)300
板厚(mm)2
取付穴径(Φmm)4.2
長穴(mm)Φ9.0×15
アズワン品番65-2124-25
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用金具。屋外専用シリーズ。
材質鉄
寸法(mm)140×38×52
質量(g)270
適合パイプ径(Φmm)48.6
ねじ穴(Φmm)20×12
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-20
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径3/4
寸法H(mm)56.1
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)22.22
呼び径(A)20
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS430)
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルト1/4×20
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
ガス配管用のバンド。
用途被覆鋼管用
材質スチール(有色クロメートメッキ)
寸法t(mm)2
寸法C(mm)15
締付ボルト×長さ(mm)M6×20
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-25
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径1
寸法H(mm)59.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)28.58
呼び径(A)25
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-60
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径2
寸法H(mm)75.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)60.5
呼び径(A)60
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-13
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径1/2
寸法H(mm)53.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)15.88
呼び径(A)13
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)75(220)
適合管外径(Φmm)89
スライド寸法(mm)145/220
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-30
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径1
寸法H(mm)62.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)34.0
呼び径(A)30
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-75
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:1.0
呼び径2・1/2
寸法H(mm)83.2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)76.3
呼び径(A)75
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥4,840
税込¥5,324
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-40
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径1・1/4
寸法H(mm)66.4
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)42.7
呼び径(A)40
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質バンド本体:SUS430、軟質塩ビコーティング、ボルト:スチール(ユクロメッキ)
エスコ品番EA440CH-50
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径1・1/2
寸法H(mm)69.3
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)48.6
呼び径(A)50
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質SUS430
寸法t(mm)0.6
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。