吊・支持金具 :「30A」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
提灯式吊バンド
用途VP管用 材質SUS304 呼び径(A)30 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)38
1個
特価
449 税込494
当日出荷

提灯式吊バンド
用途VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)30 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)38
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
590 税込649
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
特価
1,360 税込1,496
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA440CH-30 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:0.6 呼び径1 寸法H(mm)62.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 適合管径(Φmm)34.0 呼び径(A)30 使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
1,870 税込2,057
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります