1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラーがガイドに付いた製品です。
材質ガイド金具・L金具/スチール (電気亜鉛メッキ) ローラー玉/鋳鉄製
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-30
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.6
呼び径1
寸法H(mm)62.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)34.0
呼び径(A)30
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。