40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径VD-20A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)31.2 ねじ穴(Φmm)6
1個
225 税込248
翌日出荷

用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径SGP-15A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)21.7 ねじ穴(Φmm)6
1個
305 税込336
翌日出荷

用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径SGP-25A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)34.0 ねじ穴(Φmm)6
1個
305 税込336
翌日出荷

用途SGP管用 材質ポリプロピレン 呼び径SGP-20A 仕様3mmゴム付 適合径(Φmm)27.2 ねじ穴(Φmm)6
1個
175 税込193
翌日出荷

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
770 税込847
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 寸法C(mm)25 取付穴径(Φmm)4.5
1個
190 税込209
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)15 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)21.7 吊ボルト径W3/8”
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)40 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)48.6
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)32 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)42.7
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)80 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1 吊ボルト径W3/8”
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)50 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)60.5 吊ボルト径W3/8”
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)32 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)42.7 吊ボルト径W3/8”
1個
2,870 税込3,157
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)25 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34 吊ボルト径W3/8”
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)100 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)114.3
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)50 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)60.5
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)25 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)20 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)100 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)114.3 吊ボルト径W3/8”
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)65 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)76.3 吊ボルト径W3/8”
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)80 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)65 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)76.3
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)40 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)48.6 吊ボルト径W3/8”
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

用途SGP管用 材質SUS304 呼び径(A)20 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2 吊ボルト径W3/8”
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

用途SGP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)15 仕様10mmゴム付 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)21.7
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)15 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)21.7
1個
540 税込594
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)25 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)34
1個
620 税込682
当日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)20 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)27.2
1個
600 税込660
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)32 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)42.7
1個
705 税込776
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)90 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)101.6
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)80 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)89.1
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)65 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)76.3
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)50 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)60.5
1個(10個)
830 税込913
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)40 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)48.6
1個
725 税込798
翌日出荷

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)10 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)17.3
1個
745 税込820
翌日出荷

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8.0 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
1,160 税込1,276
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)100 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)114.3
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)8 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
1,030 税込1,133
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
1ケース(10個)
3,090 税込3,399
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
1ケース(10個)
880 税込968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります