1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
用途SGP管用
材質SUS304
呼び径(A)80
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)89.1
吊ボルト径W3/8”
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
用途SGP管用
材質SUS304
呼び径(A)32
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)42.7
吊ボルト径W3/8”
1個
¥2,870
税込¥3,157
翌日出荷
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)100
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)114.3
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
用途SGP管用
材質SUS304
呼び径(A)100
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)114.3
吊ボルト径W3/8”
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
用途SGP管用
材質SUS304
呼び径(A)65
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)76.3
吊ボルト径W3/8”
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
用途SGP管用
材質SUS304
呼び径(A)20
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)27.2
吊ボルト径W3/8”
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
用途SGP管用
材質SUS304
呼び径(A)15
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)21.7
吊ボルト径W3/8”
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)40
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)15
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)21.7
1個
¥540
税込¥594
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)65
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)76.3
1個
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)100
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)114.3
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)32
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)42.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)10
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)17.3
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)80
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)50
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)60.5
1個(10個)
¥830
税込¥913
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)20
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)27.2
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)90
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)101.6
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。