ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ保温材なし仕様
配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに10mm保温材を巻き付けた状態で取付けできます。HSDL1-52PとHSDL1-52PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。サドル上部を太く設計しているので、サドルが保温材の隙間に入り込むのを防止し、きれいに取付可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ10mm保温材仕様
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。