N-010602 床バンド BN付日栄インテック7日以内出荷から11日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)25適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
N-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付日栄インテック12日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)47寸法P(mm)20ボルトナット寸法M8×25適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
N-010202 蝶番式立バンド BN付日栄インテック7日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法B(mm)32寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認くださいボルトナット寸法M10×30適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
万能床座オンダ製作所税込¥362¥329
万能床座オンダ製作所税込¥1,011¥919