吊・支持金具 :「w3 8 ボルト 寸法」の検索結果
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)38
寸法H(mm)45
ねじ径W3/8
適合フランジ厚(mm)3~29
適合吊りボルトW3/8
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)51
寸法H(mm)62
ねじ径W3/8
適合フランジ厚(mm)3~29
適合吊りボルトW3/8
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質/仕上鉄/有色クロメート
寸法L(mm)35
寸法H(mm)34
ねじ径W3/8
適合フランジ厚(mm)3~10
適合吊りボルトW3/8
適合ボルト径W3/8
1個
¥239
税込¥263
12日以内出荷
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)57
寸法W3/8×25
許容荷重(kN)0.981
適合吊りボルトW3/8
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)60
寸法H(mm)70
ねじ径W3/8
適合フランジ厚(mm)3~27
適合吊りボルトW3/8
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
材質溶融亜鉛メッキ
長さ(mm)1800
寸法A(mm)40
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)40
寸法B(mm)40
寸法D2(mm)11
適合ボルト径W3/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
長さ(mm)1830
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)2
表面処理電気亜鉛メッキ
寸法D2(mm)10.5
寸法(A×B)(mm)40×40
適合ボルトW3/8
1個
¥3,490
税込¥3,839
7日以内出荷
材質ステンレス
長さ(mm)1800
寸法A(mm)40
寸法t(mm)3
寸法B(mm)40
適合ボルト径W3/8
材質溶融亜鉛メッキ
寸法A(mm)40
寸法t(mm)3.2
寸法D(mm)40
寸法B(mm)40
寸法D2(mm)11
適合ボルト径W3/8
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。