吊・支持金具 :「絶縁管 S」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド
材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
板幅(mm)25
締付BN6×20
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド
材質SUS304
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
材質(絶縁体)軟質塩ビ
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
締付BN6×20(mm)
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。