吊・支持金具 :「配管 受け台」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)-110~+100
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uボルト
連続使用温度(℃)-110~+100
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)ユニクロ
寸法L(mm)50
連続使用温度(℃)-110~+100
寸法DW3/8
締付BNW5/16
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。