サドルバンド(スチール製)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
止め具の汎用品です。
用途配管の止め具として。RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用UカンTRUSCO当日出荷
ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途カシメや溶接などに。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アングルカバーTRUSCO当日出荷
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。
アングルの切断面にはめ込むことで安全確保ができます。
必要な場合は接着剤を塗って固定してください。
用途アングル端面用。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
アングルカバーTRUSCO(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1セット(10個)
当日出荷
取り付け、取り外しが簡単で再使用が可能です。アングルの切断面にはめ込むことで安全確保が出来ます。必要な場合は接着剤を塗って固定して下さい。
用途アングル端面用保護カバー。材質軟質PVC仕様L型アングル40角、50角用
配管支持用セーフティブラケット(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上スチール/ユニクロメッキ仕様セーフティブラケットプレスフォーミングで高精度です。丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。厚さ(mm)3.0サイズ(mm)40×20×20×3.2t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
配管支持用セーフティブラケット(ステンレス)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
プレスフォーミングで高精度です。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。種類セーフティブラケット材質/仕上ステンレス(SUS304)サイズ(mm)40×20×20×3.0t長穴(mm)10×25釘穴(mm)Φ4.5
パイプ用支持金具片サドルTRUSCO当日出荷から翌日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上鉄取付穴径(Φmm)5.5×10
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
万能床座オンダ製作所税込¥362¥329
万能床座オンダ製作所税込¥1,011¥919