吊・支持金具 :「給水管」の検索結果

吊・支持金具のカテゴリでは水廻りの配管を支えるための部品を主に取り扱っています。吊り金具とは配管を吊るすように固定する部品のことで、金具が輪のようになっていてその部分で配管を支えるものや、ボルトを使って固定するための部品など様々な形状のものがあるので、目的に応じて選ぶことができます。また、このカテゴリでは吊るすタイプの金具だけでなく、U字の形をしたバンドと呼ばれる部品やボルトなども取り扱っているので、配管を固定したい場所によって使い分けるようにしましょう。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昭和コーポレーションスリーパーL ベース型+Uボルト
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ 種類スリーパー+Uボルト 連続使用温度(℃)-110~+100
1個
629 税込692
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途建築用・給水給湯用銅管用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

水道配水用ポリエチレン管用の立バンド。10tゴム付。
寸法D(mm)45
1個
865 税込952
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
249 税込274
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 吊ボルト径W3/8
1個
229 税込252
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります