61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
15(15)
20(18)
25(18)
32(13)
40(21)
50(22)
65(22)
100(19)
125(14)
150(14)
呼びをもっと見る
W3/8全ネジカッターで切断でき、現場に合わせて自由にカットできます。コの字ワッシャー、スプリングワッシャ―付で振動によるズレ、ゆるみを防止します。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具 材質ユニクロメッキ 寸法H(mm)22 適合フランジ厚(mm)~21
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具 材質ユニクロメッキ 寸法M(mm)75
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

H形鋼サイズによって選べるピッタリサイズです。
用途ビューティークランプをH形鋼に取り付ける場合の振動対策用補強金具 材質SUS304 形状1 寸法M(mm)75 適合フランジ厚(mm)7~15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和コーポレーション組式スパイラル吊バンド タン付
スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド 材質ユニクロメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板厚t(mm)1.6 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションナット付吊足
W3/8用です。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。 材質ユニクロメッキ 寸法d(mm)4 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])78.4
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーション板厚サドルバンド(ボルト穴)
ボルト施工が可能な製品です。
寸法t(mm)2.3
1個
209 税込230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15 寸法A(mm)23 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~18 板厚t(mm)2
1個
979 税込1,077
当日出荷

切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具 材質ステンレス 長さ(m)30 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)4 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)25 板厚t(mm)0.5 板幅(mm)23
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

昭和コーポレーションビューティークランプ BC本体
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】3/8(M10) 適合フランジ厚(mm)1~25 板厚t(mm)3
1個
349 税込384
欠品中

用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】3/8(M10) 適合フランジ厚(mm)1~25 板厚t(mm)2.5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

昭和コーポレーションビューティークランプ BCS
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15 寸法A(mm)23 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~18 板厚t(mm)2
1個
289 税込318
当日出荷

昭和コーポレーション蝶番式SS吊バンド タン付
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラルダクト用吊配管金具です。
用途スパイラルダクト用 吊バンド 材質SUS304 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板厚t(mm)1.5 板幅(mm)25 締付BN6×20
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションビューティークランプ B
振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 適合フランジ厚(mm)1~25 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)2.3
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションスリーパーL ハンガー型(吊型)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型) 材質(金具)ユニクロ 寸法L(mm)50 連続使用温度(℃)-110~+100 寸法DW3/8 締付BNW5/16
1個
699 税込769
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンパンチラックA
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法A(mm)30 適合フランジ厚(mm)3~16 板厚t(mm)2 適合ボルトW3/8
1個
599 税込659
4日以内出荷

昭和コーポレーションビューティークランプ J
BCBを複合傾斜に使用できるようにしました。振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~25 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)2
1個
769 税込846
4日以内出荷

振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ドブメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 適合フランジ厚(mm)1~25 寸法t1(mm)3 寸法t2(mm)2.3
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振り子内にナットを取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~25 寸法t1(mm)2.5 寸法t2(mm)2
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

昭和コーポレーションビューティークランプ HC-26
可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~23 板厚t(mm)2.3
1個
469 税込516
当日出荷

昭和コーポレーションエースバンド #10
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 長さ(m)20 寸法D1(mm)4 寸法P1(mm)10 板厚t(mm)0.8 板幅(mm)10
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

昭和コーポレーション蝶番式防振吊バンド タン付(10t)
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド 材質ユニクロメッキ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスパンチラックB
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法A(mm)30 適合フランジ厚(mm)3~16 板厚t(mm)2 適合ボルトW3/8
1個
769 税込846
4日以内出荷

用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ドブメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15 寸法A(mm)23 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~18 板厚t(mm)2
1個
699 税込769
4日以内出荷

昭和コーポレーション組式吊バンド タン付
鋼管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途SGP管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスナット付吊足
W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。
用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。 材質SUS304 寸法d(mm)4 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])78.4
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションパンチラックB
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法A(mm)30 適合フランジ厚(mm)3~16 板厚t(mm)2 適合ボルトW3/8
1個
249 税込274
4日以内出荷

用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ドブメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】3/8(M10) 適合フランジ厚(mm)1~25 板厚t(mm)3
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

昭和コーポレーションダクト用巻バンド
切断して使用する事により様々な配管径に対応できます。
用途スパイラルダクトなどに使用する万能配管金具 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 長さ(m)30 寸法D1(mm)11 寸法D2(mm)4 寸法P1(mm)25 寸法P2(mm)25 板厚t(mm)0.5 板幅(mm)23
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

昭和コーポレーションSC-ELフラット吊バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド 材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板幅(mm)25
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド 材質SUS304 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)28
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昭和コーポレーション吊式ローラーバンドタン付
ローラーの玉(32A~150A)は鋳物製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。 材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】鋳物
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーション提灯式VP吊バンド タン付
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド 材質ユニクロメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)28
1個
179 税込197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプと補強金具が組立不要で、一体型なので、持ち運びや管理がラクラクで、省施工が可能です。
用途H鋼より吊ボルトを下げる補強金具付の製品です。 材質ユニクロメッキ 寸法W(mm)54 厚さt1(mm)2.3 厚さt2(mm)2.3 適合吊りボルトW3/8
1個
1,588 税込1,747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昭和コーポレーションLハンガーA
W3/8用です。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具です。 材質ユニクロメッキ 板厚t(mm)1.8 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])235
1個
179 税込197
4日以内出荷

可動式W3/8ナットを本体内に取り付けています。
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】W3/8 適合フランジ厚(mm)1~23 板厚t(mm)2.3
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド 材質SUS304
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスSC-ELフラット吊バンド
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド 材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー 幅(mm)【被覆】28 ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)27 板幅(mm)25
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。
用途ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプ用吊配管金具 材質SUS304 ボルト【吊りボルト】W3/8 締付BN6×20
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド 材質ドブメッキ ボルト【吊りボルト】W3/8 寸法C(mm)33 板厚t(mm)2 板幅(mm)32 締付BN8×28
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります