吊配管金具 :「20a 配管」の検索結果
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
15(1)
20(18)
25(1)
32(1)
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
種類スリーパーハンガー型(吊型)
材質(金具)ユニクロ
寸法L(mm)50
連続使用温度(℃)-110~+100
寸法DW3/8
締付BNW5/16
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。
用途SGP管用 防振支持補助用 吊バンド
材質SUS304
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド
材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
幅(mm)【被覆】28
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板幅(mm)25
ローラーの玉(15A~25A)はスチール製です。
用途蒸気配管などの伸縮が予想される配管にご使用下さい。
材質【バンド本体】ユニクロメッキ、【ローラー玉】スチール
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法W(mm)25
板厚t(mm)1.6
締付BN6×20
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド
材質SUS304
ボルト【吊りボルト】W3/8
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。
用途塩ビ管用 吊バンド
材質ドブメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)28
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯吊バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 吊バンド
材質【バンド本体】SUS430、【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)25
板幅(mm)25
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 吊バンド
材質SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
ボルト【吊りボルト】W3/8
寸法C(mm)27
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。