16ページ目: 吊配管金具
「呼び」から絞り込む
用途エアコン室内機などの振れ止め金具。
材質/仕上ユニクロメッキ(バネのみ亜鉛メッキ)
トラスコ品番121-4681
厚さ(mm)適用全ネジボルトW3/8
質量(g)170
アズワン品番64-8524-47
1箱(80個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ワンタッチで簡単に高さ調整ができます。
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群です。
用途床下などの排水管の施工に
材質高耐食溶融メッキ鋼板
表面処理(バンド部)ドブめっき
「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
材質/仕上電気亜鉛メッキ
呼び径16
タイプ400A
寸法H(mm)319
ボルト長さ(mm)(締付)50
寸法t(mm)6
寸法D(mm)65
寸法C(mm)50
ボルト径M16
適合管外径(Φmm)406.4
吊ボルト径W5/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
材質/仕上電気亜鉛メッキ
呼び径14
タイプ350A
寸法H(mm)294
ボルト長さ(mm)(締付)50
寸法t(mm)6
寸法D(mm)60
寸法C(mm)50
ボルト径M16
適合管外径(Φmm)355.6
吊ボルト径W5/8
1個
¥11,980
税込¥13,178
12日以内出荷
一体化(本体+ターンバックル)+ワンタッチ機能の2つの機能で作業が簡単!
タンバックルと本体の一体化により、締め付け工具が不要。
ワンタッチ式だから、ラクラク施工。
高耐食溶融めっき鋼板で長寿命。
クロムフリーで環境に優しい。
種類吊バンド
材質(本体・タンナット止め)高耐食溶融めっき鋼板、(タンナット)SWCH 溶融めっき
仕様塩ビ用
規格JIS H 8641/HDZ 35(350g/m2以上)
ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス
トラスコ品番812-7792
質量(g)77
寸法L(mm)80
寸法H(mm)70
寸法W(mm)25
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質ステンレス
トラスコ品番812-7791
質量(g)59
寸法L(mm)115
寸法H(mm)70
寸法W(mm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。
材質/仕上鉄
仕様パイプを吊り、固定するバンドです
付属品組式タンバックル
種類吊バンド
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)57
寸法W3/8×25
許容荷重(kN)0.981
適合吊りボルトW3/8
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。