絞り込み
呼び
- 125
- 3/4(13)
- 1(12)
- 15(70)
- 16(14)
- 20(98)
- 25(104)
- 30(27)
- 32(84)
- 40(105)
- 50(118)
- 65(108)
- 75(49)
- 80(82)
- 100(127)
- 150(92)
- 175(13)
- 200(34)
- 250(30)
- 300(26)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(9)
- スチール(5)
- ステンレス(1)
- 亜鉛めっき鋼板(9)
ブランド
- アカギ(70)
- 昭和コーポレーション(17)
- エスコ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む
20(98)
25(104)
32(84)
40(105)
50(118)
65(108)
80(82)
100(127)
125
150(92)
呼びをもっと見る

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
吊りバンド ステン組式吊タン付
アカギ(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製材質ステンレス(SUS304)
鉄SP吊タン付
アカギ¥649税込¥7141個当日出荷から8日以内出荷スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ステンSP吊タン付
アカギ¥499税込¥5491個当日出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
亜鉛SP吊バンド
アカギ¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
組式スパイラル吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷スパイラルダクト用吊配管金具です。用途スパイラルダクト用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.6板幅(mm)25締付BN6×20
ステンSP吊タン無し
アカギ¥339税込¥3731個3日以内出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊ステンタン付
アカギ¥979税込¥1,0771個4日以内出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
スリーパーL ハンガー型(吊型)
昭和コーポレーション¥2,598~税込¥2,858~1個4日以内出荷から5日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。 スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。 常時使用温度-110℃~+100℃。寸法L(mm)50材質(金具)ユニクロ
デップCU吊ステンタン付
アカギ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から7日以内出荷スパイラルダクト用吊配管金具です。用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
ウレタンTGタイプ
アカギ¥3,498~税込¥3,848~1個4日以内出荷から7日以内出荷冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU吊タン無し
アカギ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
組式TN吊タン付
アカギ¥899~税込¥989~1個当日出荷から6日以内出荷「A10167組式TN吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。適合管外径を3段階に切り替えできます。種類吊バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
ドブメッキ提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質ドブメッキボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)33板厚t(mm)2板幅(mm)32締付BN8×28
デップSG吊ステンタン付
アカギ¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応