絞り込み
材質
  • SUS304(61)
  • SUS430(4)
  • その他(2)
  • エラストマー(200)
  • スチール(69)
  • ステンレス(4)
  • 亜鉛めっき鋼板(22)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • AWJ(202)
  • アカギ(133)
  • エスコ(49)
  • 昭和コーポレーション(40)
  • 日栄インテック(34)
  • TRUSCO(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • オンダ製作所(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • オーティス(1)
  • サンコー機材(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(323)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。
467件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304製1ツ穴T型足 モノタロウSUS304製1ツ穴T型足モノタロウ(24件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途立バンド取付用の足に。種類T足材質ステンレス(SUS304)取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステン蝶番式立バンド アカギステン蝶番式立バンドアカギ(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
ステンVP立バンド アカギステンVP立バンドアカギ(41件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
T足 アカギT足アカギ(17件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
立バンド用の取付足。
幅(mm)25タイプ板プレス加工タイプ種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1ツ穴T足 アカギ1ツ穴T足アカギ(16件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から7日以内出荷
立バンドの取付足です。
種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン1ツ穴T足 アカギステン1ツ穴T足アカギ(23件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
立バンドの取付足です。
種類T足
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン組式立バンド アカギステン組式立バンドアカギ(16件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン溶接T足 アカギステン溶接T足アカギ(6件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
立バンド用の取付足。
材質SUS304幅(mm)25タイプ板溶接加工タイプ種類T足
ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式立バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付 日栄インテックN-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付日栄インテック
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 立バンド オーティスステンレス 立バンドオーティス(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。種類立バンド材質ステンレス呼び径(A)50適合管径(Φmm)60.5
ターボ羽子板 TRUSCOターボ羽子板TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
ステンターボ用羽子板 アカギステンターボ用羽子板アカギ
649税込714
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ステン座付羽子板 アカギステン座付羽子板アカギ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板材質SUS304ねじ径W3/8寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
蝶番式立吊バンドです。
用途配管材質SUS
ターボ用羽子板 アカギターボ用羽子板アカギ
229税込252
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ステンレス提灯式VP立バンド 昭和コーポレーションステンレス提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
289税込318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
溶接T足 アカギ溶接T足アカギ
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
座付羽子板 アカギ座付羽子板アカギ
279税込307特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
デップCU立バンドステンボルトナット付 アカギデップCU立バンドステンボルトナット付アカギ
199税込219
1個
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
PP立バンドのみ アカギPP立バンドのみアカギ
77税込85
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン長穴溶接T足 アカギステン長穴溶接T足アカギ
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
PP立バンドセット品 アカギPP立バンドセット品アカギ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付 日栄インテックN-010260 ステンレス VP 立バンド BN付日栄インテック
239税込263
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション提灯式VP立バンド昭和コーポレーション
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)ジョー・プリンス竹下
399税込439
1個
当日出荷
蝶番式立吊バンドです。
用途配管材質SUS呼び径100A
デップSU立バンド アカギデップSU立バンドアカギ
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。ブルー寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20
置式用L金具 アカギ置式用L金具アカギ
79税込87
1個
当日出荷から12日以内出荷
「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振立バンド3tゴム付 アカギステン防振立バンド3tゴム付アカギ
739税込813
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP立バンド アカギ鉄SP立バンドアカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスネジ込みT字足 昭和コーポレーションステンレスネジ込みT字足昭和コーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質SUS304寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
デップCU立バンド アカギデップCU立バンドアカギ
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
815税込897特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
ガスバンド鋼管用 アカギガスバンド鋼管用アカギ
74税込81
1個
当日出荷から6日以内出荷
ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みT字足 昭和コーポレーションネジ込みT字足昭和コーポレーション
149税込164
1個
当日出荷
用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質ユニクロメッキ寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
ステン化粧ねじ足 アカギステン化粧ねじ足アカギ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途立バンド用のねじ込み式取付足寸法D(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS304
N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテックN-010258 VP 立バンド BN付日栄インテック
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
...

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

立配管金具