絞り込み
呼び径(A)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
343件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • エンビサドル アカギ

    エンビサドル

    アカギ(1件のレビュー)
    40税込44
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。
    材質塩化ビニール
  • ステンTNサドル アカギ

    ステンTNサドル

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップサドル アカギ

    デップサドル

    アカギ
    209税込230
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    寸法t(mm)1表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニクロ 両サドルバンド DIY-ID

    ユニクロ 両サドルバンド

    DIY-ID
    73税込80
    1個
    当日出荷
    パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
    寸法(mm)20×65タイプ25.4用種類丸サドル(両サドル)
  • レベルバンド ミヤコ

    レベルバンド

    ミヤコ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
    材質合金メッキ鋼板
  • サドルバンド(VP管用) TRUSCO

    サドルバンド(VP管用)

    TRUSCO
    389税込428
    1セット(10個)
    当日出荷
    台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
    用途VP管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
  • VP25 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP25 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-25V
  • 25A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ

    25A サドルバンド(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-25S
  • VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコ

    VP20 サドルバンド(VP管用/10個)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-20V
  • 10A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個) エスコ

    10A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-10K
  • 32A ガス配管用バンド(10個) エスコ

    32A ガス配管用バンド(10個)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AV-32
  • 15A ガス配管用バンド(10個) エスコ

    15A ガス配管用バンド(10個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AV-15
  • ペアホースバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホースバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    239税込263
    1個
    翌日出荷
    仕様15Aホース用、締め付け許容範囲:23.4~25.5
  • PCサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン内径(Φmm)22
  • PCサドルバンド用台座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCサドルバンド用台座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    46税込51
    1組(2個)
    当日出荷
    三栄水栓R68用、重ね合わせて高さ調節可能
    台座寸法(mm)高さ5
  • ステンレスサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    429税込472
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質SUS304穴径(Φmm)4内径(Φmm)25
  • PCサドルバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCサドルバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    249税込274
    1組(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン穴径(Φmm)6
  • サドルバンド カクダイ

    サドルバンド

    カクダイ(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    用途パイプ配管の壁面への押さえ用材質穴径(Φmm)7
  • さや管両サドル KVK

    さや管両サドル

    KVK
    76税込84
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サドルバンド カクダイ

    サドルバンド

    カクダイ
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    材質PP
  • 樹脂管用サドルバンド カクダイ

    樹脂管用サドルバンド

    カクダイ(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    材質PP取付穴径(Φmm)5.5
  • 施工補助サドル オンダ製作所

    施工補助サドル

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    ・配管カバーSタイプの施工補助用のサドルです。・本品は配管カバーに収まります。・配管が長い時や、先行配管時に便利です。必要に応じてご使用下さい。・1セット20個入り
    材質樹脂アイボリー
  • 可変ホルダー・プレートセット オンダ製作所

    可変ホルダー・プレートセット

    オンダ製作所
    629税込692
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。
    寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
  • ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様) オンダ製作所

    ヘッダー取付金具 床固定タイプ (10mm保温材仕様)

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。・高床仕様。・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板寸法H(mm)93寸法L1(mm)200寸法L2(mm)225連結数3~6
  • スタンド・プレートセット オンダ製作所

    スタンド・プレートセット

    オンダ製作所
    599税込659
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。
    寸法d(Φmm)28
  • スタンド・プレートセット オンダ製作所

    スタンド・プレートセット

    オンダ製作所
    239税込263
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ビニールプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・ワンタッチ簡単施工。一体品でお値打ちです。・ビス穴に設けた突起により、仮止め時のビスの落下を防ぎます。
    寸法d(Φmm)28適合パイプ5mm被覆樹脂管13A
  • スタンド・プレートセット オンダ製作所

    スタンド・プレートセット

    オンダ製作所
    739税込813
    1セット
    5日以内出荷
    ・流量調整ボールバルブを固定する「スタンド」と床穴をふさぐ「ゴムプレート」のセット品です。・配管がキレイに仕上がります。・別体品で足を切断することで持出し量を調整できます。・ゴムプレートはパイプに密着することで隙間なくキレイに施工できます。
    寸法H(mm)82寸法D(Φmm)70寸法d(Φmm)18適合パイプコルゲートカポリパイプ13A、3mm被覆樹脂管13A、5mm被覆樹脂管10A・13A、エラストマー13A
  • サドルバンド(ガス管用) TRUSCO

    サドルバンド(ガス管用)

    TRUSCO
    149税込164
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)5取付穴径(mm)6
  • 304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で20mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)61厚さ(mm)0.5高さ(mm)20質量(g)3奥行(mm)17呼び径(B)1/2呼び径(A)15内径(mm)20全質量(g)15穴径M6(固定)
  • ワンタッチベースサドル 因幡電工

    ワンタッチベースサドル

    因幡電工
    679税込747
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。
    材質PP色調グレー
  • CSB用取付ベース 因幡電工

    CSB用取付ベース

    因幡電工
    2,998税込3,298
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。
    材質HIPS色調ブラック
  • 管固定バンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    管固定バンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    329税込362
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付け、取外しが簡単な管固定バンド。取付ビス穴径:4.5mm
    用途管固定バンドとして材質ポリカーボネート系樹脂グレー
  • ユニクロ パイプバンド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ パイプバンド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    404税込444
    1個
    3日以内出荷
    パイプを留め付けする金物です。
    材質スチール表面処理ユニクロ
  • ワニグチ片サドル オンダ製作所

    ワニグチ片サドル

    オンダ製作所
    1,498税込1,648
    1パック(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
  • SDL7型 片サドル オンダ製作所

    SDL7型 片サドル

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
  • 樹脂サドルバンドガス管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドガス管用

    TRUSCO
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
    用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。仕様適合管外径D:20Aトラスコ品番523-7841材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)69幅(mm)25厚さ(mm)35ホワイト寸法P(mm)51呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2グリーン購入法適合取付穴径(mm)6
  • 露出サドルバンド 14mm カクダイ

    露出サドルバンド 14mm

    カクダイ
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適
    用途配管部材材質ステンレス適合管外径(Φmm)14ビス長さ(mm)4.5
  • 露出サドルバンド 12.7mm カクダイ

    露出サドルバンド 12.7mm

    カクダイ
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    出隅・入隅部など専用継手がない場合の固定に最適。止水栓給水管(12.7ミリ)用
    用途配管部材材質ステンレス適合管外径(Φmm)12.7ビス長さ(mm)4.5
  • 片サドルPRO スチール TRUSCO

    片サドルPRO スチール

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
    用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
  • N-010317 樹脂 サドル用台座 ホワイト 日栄インテック

    N-010317 樹脂 サドル用台座 ホワイト

    日栄インテック
    33税込36
    1個
    4日以内出荷
    材質樹脂

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

配管サドルバンド