配管サドルバンド :「配管 固定 サドル」の検索結果

サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
1個
33 税込36
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管等固定用の片サドルバンド
材質 穴径(Φmm)8 内径(Φmm)21
1個
53 税込58
当日出荷

1組(5個)
179 税込197
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パイプ配管の壁面への押さえ用 材質ステンレス(SUS304)
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。 種類丸サドル
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
62 税込68
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304 種類丸サドル
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。 材質
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複数管で同時に固定できます
1個
66 税込73
翌日出荷

VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
1箱(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

土間(土・砂仕上げ)に打ち込み配管支持固定します
長さ(mm)370
1個
539 税込593
3日以内出荷

サヤ管等の固定(保持)に使用する天井配管にも便利なサドルです。 フタ部をロックすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。
1箱(10本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サドルの連結ができます。(各サイズとの連結もできます。) サドルはねじ1本で固定でき、管は、はめ込むだけで取り付けOKです。 結束線による管の抜け防止ができ、壁面、天井面等への取り付けにも安心です。
1個ほか
43 税込47
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

昭和コーポレーションサドルバンド
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 寸法d(mm)4.5
1個
16 税込18
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。 入数(個)20
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東洋アルチタイト片サドル固定金具
材質SUS304、塗装仕上げ
1袋(25個)ほか
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
翌々日出荷

1個
218 税込240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレスサドルバンド
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 材質SUS304 寸法d(mm)4.5
1個
40 税込44
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 材質SUS304
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アカギ厚サドルボルト穴
エコ商品
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)24 寸法G(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質SUS304 寸法t(mm)2 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
ミルキーホワイト 寸法B(mm)25
1袋(20個)
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
78 税込86
当日出荷

エコキュートのヒートポンプ配管固定用
高さ(mm)47.5 釘穴(mm)5(両端2箇所) 長さ(mm)104 幅(mm)25 材質PP
1個
449 税込494
3日以内出荷

アカギ防振サドル
エコ商品
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 寸法G(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。 材質三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管等固定用の片サドルバンド
材質 穴径(Φmm)10 内径(Φmm)34
1個
75 税込83
当日出荷

配管等固定用の片サドルバンド
材質 穴径(Φmm)8 内径(Φmm)27
1個
68 税込75
当日出荷

さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペアホース配管の固定用バンド
適合ペアホースT421-861、T4203-862用
1個
179 税込197
翌日出荷

配管固定に。
用途配管部材 材質ステンレス 釘穴(mm)4 適合管外径(Φmm)14
1個
53 税込58
3日以内出荷

配管固定バンド
材質
1セット(3個)
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。 溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。 横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。 ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
1箱(20本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ユニクロ サドルバンド
配管などを固定するための支持金具です。
材質スチール 寸法t(mm)2.3 表面処理ユニクロ 寸法W(mm)24
1個
1,074 税込1,181
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインホースを直接固定する時に使用するステンレスサドルバンドです。
材質SUS304 寸法15
1個
119 税込131
3日以内出荷

未来工業SV片サドル
木ねじ1本で固定できます。
適合サイズ(TLフレキ)10
1箱(50本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

昭和コーポレーションステンレス角サドルバンド
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途水栓柱を固定する金具です。 材質SUS304 寸法d(mm)4.5 板厚t(mm)2 板幅(mm)25
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを押しつけると自動的にロックが掛かり固定ができます。
材質PA 取付穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります