絞り込み
ブランド
  • 住友電工(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • フッ素樹脂(1)
粘着剤
  • シリコーン系(1)
シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 10(1)
10
使用温度範囲(℃)
  • -20~200
  • 80まで(6)
  • 180まで(7)
  • 200まで(34)
  • 250まで(1)
  • 260まで(4)
  • -40~176(1)
  • -50~200(20)
  • -60~180(1)
  • -60~200(31)
  • -60~250(3)
  • -100~260(16)
  • -101~256(1)
  • -180~260(2)
  • -253~260(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
50(1)
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電工架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ住友電工
16,980税込18,678
1巻(10m)
当日出荷
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性関連資料(0.43MB)伸び3
フッ素樹脂テープ