絞り込み
ブランド
  • 中興化成工業(3)
テープ幅(mm)
  • 13(1)
  • 19(2)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 50(2)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(2)
  • 0.18(1)
  • 1(1)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
特長
  • 絶縁(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(2)
  • 衝撃吸収(1)
基材
  • グラスファイバー(2)
  • フッ素樹脂(1)
グラスファイバー・フッ素樹脂
用途
  • 用途保護用(1)
保護用
粘着剤
  • シリコーン系(3)
シリコーン系
テープ長さ(m)
  • 4(1)
  • 10(2)
4・10
使用温度範囲(℃)
  • -60~250
  • 80まで(6)
  • 180まで(7)
  • 200まで(34)
  • 250まで(1)
  • 260まで(4)
  • -20~200(1)
  • -40~176(1)
  • -50~200(20)
  • -60~180(1)
  • -60~200(31)
  • -100~260(16)
  • -101~256(1)
  • -180~260(2)
  • -253~260(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
13(1)
19(2)
25(3)
30(1)
38(1)
50(2)
100(1)
チューコーフロー粘着テープAGF-100A 中興化成工業チューコーフロー粘着テープAGF-100A中興化成工業(3件のレビュー)
2,188税込2,407
1巻
当日出荷
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。粘着力(N/10mm)4絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ)引張強度(N/25mm)360粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)中興化成工業
3,490税込3,839
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)10
フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(多孔質タイプ)中興化成工業
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。トラスコ品番149-8106材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)25厚さ(mm)1質量(g)82長さ(m)4使用温度範囲-60~250℃引張強度98N/10mm主な用途断熱材、摺動補助粘着力(N/10mm)4引張強度(N/25mm)95引張強度(N/10mm)38粘着力(N/25mm)10切断方法カッターが必要特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性関連資料(0.27MB) (0.1MB)
フッ素樹脂テープ